DAYTON 5PXY0 hordozható segédszivattyú 1/2 LE 115V | AE6CZU

DAYTON 5PXY0 Portable Utility Pump 1/2 Hp 115v

Raktáron
Tétel: AE6CZU Model: 5PXY0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
Ügynökségi megfelelésCsak motor CUS
erősítők7.5
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head17 @ 37 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head24 @ 30 - 15 @ 40 Ft.
Zsinór8 ft
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje38
GPM víz @ 15 Ft. a feje35
GPM víz @ 20 Ft. a feje32
GPM víz @ 25 Ft. a feje28
GPM víz @ 30 Ft. a feje24
GPM víz @ 35 Ft. a feje20
GPM víz @ 40 Ft. a feje6
GPM víz @ 5 Ft. a feje41
GPM víz @ 50 Ft. a feje6
Magasság8 9 / 16 "
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaAlumínium
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1 NPT
Bemeneti nyomás50 psi
Hossz15 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej46 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás25 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
motor típusaKondenzátor-Start
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1 NPT
Fázis1
RPM3450
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaNonflammable Liquds Compatilbe with Pump Components
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6 Ft.
típusÖnindító
Feszültség115
Voluta anyagAlumínium
Nedvesített anyagokAluminum, Buna N, Carbon, Ceramic, SS
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 15 Ft. a fejeÜgynökségi megfeleléserősítőkGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3YU60 Utility szivattyú 1/2 LE 115v 6.5a 1 hüvelykes | AD3FJH 3YU60Sprinkler / segédszivattyú9.8-6.59.67.66.14.2€509.99
DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 LE 1ph 115v 7.4 Amper | AD6ZPX 4CUK6Szivattyú--7.4----€616.23
DAYTON 33RW83 Utility szivattyú 1/2 LE 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33RW83Szivattyú20CSA81918.517.414.2€592.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5PXY0 Portable Utility Pump 1/2 Hp 115v
€744.07 /Mértékegység