HONEYWELL 2NC / 1NO pozitív törés, lassú működésű, BBM, ezüst érintkezők, robbanásbiztos határkapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.5 " , erősítők: 10 , Kar anyaga: Fém , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NC / 1NO pozitív szünet, lassú működésű, BBM, ezüst érintkezők , Mélység: 2.84 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 6.07 " , IP besorolás: 67 , Mozgalom: CW / CCW , NEMA minősítés: 1, 3, 4, 12, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 158 fokig F , Névleges feszültség: 600AC / 250DC , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellMűködtető helyeMűködtető stílusMűködési erőHenger Dia.Henger anyagHenger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
GSXA42A1E
OldalForgó kar kar2.6 in. Lb.0.75 "Nejlon0.25 "Pretravel (PT) 26 fok max; Túllépés (OT) 59 fok min€1,248.84
B
GSXA42D
felsőVízszintes görgőkar2.1 in. Lb.0.74 "Bronz0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/ 1.89"€2,352.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?