DAYTON 4CRE4 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115v | AD6ZAC

DAYTON 4CRE4 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115v

Raktáron
Tétel: AD6ZAC Modell: 4CRE4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,238.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők9.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz25 láb.
Átmérő10 27 / 32 "
NPT-mentesítés2"
GPM víz @ 10 Ft. a feje60
GPM víz @ 15 Ft. a feje40
GPM víz @ 5 Ft. a feje75
Magasság15.5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej18 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Hőmérséklet200 fok F
Mechanikus tömítésSzilícium, Viton
Motor fordulatszám1750
motor típusaHermetikusan lezárt, PSC, olajjal töltött
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid / Viton
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.86
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€872.37
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,179.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4CRE4 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE 1 Ph 115v
€1,238.13 /Mértékegység