DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ

DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE

Raktáron
Tétel: AC2EKQ Modell: 2JGA4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€690.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők11
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő9.25 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje75
GPM víz @ 15 Ft. a feje60
GPM víz @ 20 Ft. a feje47
GPM víz @ 25 Ft. a feje28
GPM víz @ 5 Ft. a feje90
Magasság17.75 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP4/10
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej25 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Off Point4.3 "
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésCRB / CMC / Buna N / SS
KapcsolótípusTether
HővédelemIgen
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.375
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€872.37
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,179.98
DAYTON 3BB90 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-€2,050.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE
€690.38 /Mértékegység