DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN

DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE

Raktáron
Tétel: AC8LDN Modell: 3BB87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€971.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők12
Alapanyag303 Stainless Steel
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő10.75 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje95
GPM víz @ 15 Ft. a feje70
GPM víz @ 20 Ft. a feje40
GPM víz @ 25 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje115
Magasság16.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej25.5 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.77 fok F
Max. Hőmérséklet77 fok F
Motor fordulatszám1750
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM1750
Tengely anyagaSic
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusTether
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2225
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€768.79
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€2,066.69
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€1,062.63
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,181.47
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,204.91
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,278.72
DAYTON 3BB90 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-€1,884.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE
€971.44 /Mértékegység