DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT

DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE

Raktáron
Tétel: AC2EKT Modell: 2JGA6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,062.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők9.2
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő9.25 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje126
GPM víz @ 15 Ft. a feje108
GPM víz @ 20 Ft. a feje96
GPM víz @ 25 Ft. a feje73
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje135
Magasság17.75 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej42 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Fázis1
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésCRB / CMC / Buna N / SS
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemIgen
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.825
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€768.79
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€2,066.69
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,181.47
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€971.44
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,204.91
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,278.72
DAYTON 3BB90 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-€1,884.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE
€1,062.63 /Mértékegység