DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP

DAYTON 3BB88 szennyvíz kidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AC8LDP Modell: 3BB88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,082.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők12
Alapanyag303 Stainless Steel
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő10.75 "
NPT-mentesítés2"
Kibocsátási méret2 "-NPT
GPM víz @ 10 Ft. a feje117
GPM víz @ 15 Ft. a feje85
GPM víz @ 20 Ft. a feje45
GPM víz @ 5 Ft. a feje140
Magasság15.187 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Fej25 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
Fázis1
Szivattyú típusaAutomatikus
RPM1750
Tengely anyagaSic
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusTether
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.6275
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szilárd anyagokat tartalmazó szennyvíz elvezetésére a csatornákból, ahol gravitációs rendszerek nem használhatók
    • A tetején egy nagy kimenettel rendelkezik a törmelék szabad áramlásához
    • Automatikusan működik egy úszókapcsolóval, és akár 2 hüvelyk átmérőjű szilárd részecskéket is képes eltávolítani

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€872.37
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,179.98
DAYTON 3BB90 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDR 3BB9011710.7303 Stainless Steel10070-17-€2,050.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB88 szennyvíz kidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis
€1,082.02 /Mértékegység