Légcsavarók

Szűrő

INGERSOLL-RAND -

Levegős racsnis kulcsok

StílusModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr (ÁFA nélkül)
A105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€303.84
B105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€342.00
C1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Fogantyú5 és 25 ft.-lb.IpariHátulsó€394.38
D1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "ravasz10 és 60 ft.-lb.IpariFront€458.67
CHICAGO PNEUMATIC -

Levegős racsnis kulcsok

StílusModellMeghajtó méreteÁr (ÁFA nélkül)
ACP825C1/4 "négyzet€337.91
ACP825CT3/8 "négyzet€350.98
INGERSOLL-RAND -

Ipari teljesítményű racsnis csavarkulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 3/8"

StílusModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFej szélességeHosszÁr (ÁFA nélkül)
A1105MAX-D3Fogantyú3.5205 és 25 ft.-lb.Hátulsó300 rpm1.375 "7.25 "€446.42
B1207MAX-D3ravasz42310 és 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "€456.76
SPEEDAIRE -

Levegős racsnis kulcsok, 10 hüvelykes hosszúság

A Speedaire léghajtású racsnikat úgy tervezték, hogy a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakozzanak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, és kevesebb karbantartást igényelnek. Ezek az elektromos racsnis kulcsok gyorsabban működnek, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a rögzítőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Válasszon a léghajtású racsnisok széles skálájából, amelyek 1.625 és 1.75 fejszélességben kaphatók.

StílusModellAdóKimerítFogantyúFejmagasságFej szélességeNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A21AA67általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€99.24
B21AA66általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€222.78
C21AA63IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€196.82
D21AA65IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€282.10
INGERSOLL-RAND -

General Duty Air Ratchet kulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 1/2"

StílusModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A1077XPA10 és 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.-lb.Fogantyú€350.83
B1099XPA10 és 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.-lb.Push Button€512.31
INGERSOLL-RAND -

General Duty Air Ratchet kulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 3/8"

StílusModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFejmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A105-D325 ft.-lb.318Fogantyú5 és 20 ft.-lb.Hátulsó250 rpm1 5 / 16 "€331.39
B107XPA54 ft.-lb.418Fogantyú10 és 45 ft.-lb.Állítható160 rpm1 1 / 16 "€289.55
C109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 és 60 ft.-lb.Állítható220 rpm1 1 / 16 "€435.26
CHICAGO PNEUMATIC -

Csavarkulcs légracsnis

StílusModellFej szélességeÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHosszMax. forgatónyomatékNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
ACP7830HQ1.75 "5.252112 "90 ft.-lb.1 / 2 "-10 és 90 ft.-lb.€628.77
BCP7830Q1.75 "72112 "90 ft.-lb.3 / 8 "ravasz10 és 90 ft.-lb.€580.24
CCP828H1.625 "51510 "50 ft.-lb.1 / 2 "Fogantyú10 és 50 ft.-lb.€365.35
SPEEDAIRE -

Léghajtású, racsnis, 3/8 hüvelykes négyzetmeghajtó

A Speedaire léghajtású racsnikat pneumatikus racsnis nyomatékkulcsoknak is nevezik, népszerű és hasznos eszközök a csavarok meghúzására és lazítására. Ezek a léghajtású szerszámok könnyebbek a vezetékes és akkus szerszámokhoz képest, így alkalmasak gyártásra és egyéb feladatokra. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon az első és hátsó kipufogórendszerben elérhető léghajtású racsnis tárcsa közül.

StílusModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességFejmagasságFej szélességeHosszMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A21AA613 és 18 ft.-lb.3.0Hátulsó240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.€113.41
B21AA6410 és 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.-lb.€116.55
SPEEDAIRE -

Léghajtású racsnis, 1/4 hüvelykes négyzet alakú meghajtó

A Speedaire léghajtású racsnik a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakoznak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Ezek az elektromos kilincsek kis lépésekben forgatják el a rögzítőket anélkül, hogy a szerszámot áthelyeznék, így gyorsabban működhet, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a kötőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon ezeknek a léghajtású racsniknak a kínálatából, amelyek alumíniumból és kompozit fogantyúból állnak rendelkezésre.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A21AA603.0240 rpmAlumínium1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 és 18 ft.-lb.€164.82
B21AA594.0350 rpmÖsszetett2 1 / 16 "5.25 "30 ft.-lb.5 és 25 ft.-lb.€255.10
CHICAGO PNEUMATIC -

General Duty Air Ratchet kulcs, négyzet alakú meghajtó méret: 3/8"

StílusModellNyomatéktartományÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékÁr (ÁFA nélkül)
ACP94275 és 27 ft.-lb.312270 rpmAlumínium gumifogantyúval3 / 4 "5"27 ft.-lb.€312.11
BCP82810 és 50 ft.-lb.515150 rpmAlumínium1 1 / 16 "10 "50 ft.-lb.€390.14
SPEEDAIRE -

Mini légracsni 3 / 8in 5-18ftlb 240 ford / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D236AA2BZT€173.34
SPEEDAIRE -

1/4 hüvelykes légracsnis kulcs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21AA62AB6EDP€131.72
SPEEDAIRE -

Ratchet, léghajtású, 1/4 hüvelykes NPT bemenet, 50 Ft-lbs nyomaték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48MA09CH3PXW€120.57
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?