A Dayton 4AYD6 levegővel működtetett dobszivattyú közepes és nagy mennyiségű folyadék adagolására és továbbítására szolgál, beleértve a dízel üzemanyagot, hűtőfolyadékot, mosófolyadékot, szervokormány-folyadékot, sebességváltó-folyadékot és motorolajat.
Jellemzők:
- This air operated drum pump has a maximum oil flow rate of 4.76 gpm, facilitating efficient dispensing of fluids from drums or barrels.
- It comes with a 1-3/8 inch air outlet size, allowing for smooth and unrestricted flow of liquids during dispensing operations.
- This air operated drum pump offers compatibility with a range of fluids, including automatic transmission fluid and motor oil.
- It is equipped with an FNPT discharge connection, providing a secure and leak-free connection to hoses or piping systems.
- The pump is designed for use with high viscosity oils, capable of dispensing fluids up to SAE 240 oils, and can pump liquids up to 50 meters away.
- It is not recommended for use with certain chemicals such as antifreeze, deionised water, diesel fuel, gasoline and others, ensuring safe and proper handling of compatible fluids.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a szívócső célja?
A. A szívócső biztonságosan továbbítja a folyadékokat egyik helyről a másikra. Vákuumot hoz létre a levegő áthúzásával, és felszívja a folyadékot a könnyű kiürítés érdekében.
K. Mi a funkciója a dugaszoló adapternek?
V. Egy dugaszadapter rögzíti az AODD (levegővel működtetett kettős membrános) szivattyút a dob nyílásába.
K. Mit jelent az „önfeltöltés”?
V. Ha a szivattyú a szivattyúzandó folyadék szintje alatt van, a gravitáció és a légnyomás biztosítja, hogy a szivattyú folyamatosan meg legyen töltve folyadékkal, hogy ne kerüljön levegő a szivattyúba vagy a szívóélettartamba. Ez szükséges a szivattyúzási folyamat elindításához és a folyamatos zökkenőmentes működéshez.
Q. What is the maximum pressure these electric drum pumps can handle?
A. They can handle pressures up to 87 psi.
Q. Can this Dayton 4AYD6 pump be used for long-distance fluid transfer?
A. Yes, the pump is designed for high viscosity oils and can dispense fluids up to 50 meters away, offering flexibility in fluid transfer operations within industrial settings.