DAYTON Dobszivattyúk


A Dayton dobszivattyúkat járműfolyadékok, üzemanyagok és olajok hordókból vagy hordókból történő szállítására vagy adagolására használják. A Dayton dobszivattyúk pontosabb áramlásszabályozást tesznek lehetővé, mint az elektromos dobszivattyúk, és nagyobb áramlási sebességet produkálnak, mint a kézi dobszivattyúk közepes és nagy mennyiségű fák adagolására vagy továbbítására....luid.Olvass tovább

Szűrő
Adapter típusa: Csúszógömb 2 "-es dobszállal , Tervezés: Dugattyús légmotor , Tömítés anyaga: Nitrilgumi , Ház anyaga: Acél, alumínium, sárgaréz , Bemeneti méret: 1 / 4 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F
StílusModellKimeneti mérettest anyagaG PMTeljes hosszTömítés anyagatípusSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
5UWG8
3/4 az FNPT-benAlumínium, acél3.7051 "Nitril, turcit, poliuretánLégüzem, 3: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€901.44
B
5UWG6
3/4 az FNPT-benAlumínium, acél10.6051 "Nitril, Nylon, PoliuretánLégüzem, 1: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€844.50
C
4 NAP 6
3/4 "FNPTAlumínium, acél4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretánLégi működtetésű5.5 "5.5 "€1,175.96
D
5UWG1
3 / 4 "NPTRozsdamentes acél-4.5 "NitrilgumiLevegővel működtetett, folyadékszállító dobszivattyú2.25 "18.5 "€1,548.68

Dobszivattyúk

A Dayton dobszivattyúk elektromos meghajtású, kézi vagy levegős meghajtású eszközök, amelyeket főként folyadékok dobokból vagy tartályokból történő szivattyúzására terveztek. Csökkentik a kiömlés kockázatát, és csökkentik a termékpazarlást is azáltal, hogy lehetővé teszik a folyadék eltávolítását az olyan hordókból, amelyek túl nehézek vagy nagyok ahhoz, hogy kiöntsék őket. Ezek a szivattyúk szívótömlővel vagy csővel vannak ellátva, amely könnyen átfér egy tartály nyílásán, és belemerül a benne lévő folyadékba. Válasszon a dobszivattyúk kínálatából, amelyek 3.7, 4.76 és 10.6 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Működési mechanizmus

  • Szerelje fel a sűrített levegővel működő szivattyúkat egy normál tömítettségű fémdobra.
  • Csatlakoztassa őket a dobon lévő nagy dugattyún keresztül egy állványcsőhöz.
  • Csatlakoztasson egy tömlőt az állócsőhöz és a folyadék kezeléséhez egyéb tartozékokhoz.
  • Kétirányú egységekben vákuumot hoz létre a dobszivattyú, amely a folyadékot a dobba szívja.
  • A levegő a dobszivattyún található gombbal megfordítható, hogy nyomás alá helyezze a dobot, és a folyadékot az állócső alján keresztül kinyomja belőle.

Jellemzők

  • Ezeket sűrített levegő táplálja, hogy kiszívja a folyadékokat a tartályból.
  • Magas korrózióálló anyagokból készültek, amelyek védenek a savas és lúgos vegyi koncentrációktól.
  • Az üzemanyagtartályok leürítésére és a kiégett folyadékok eltávolítására szolgálnak a járművekből és a motorral hajtott gépekből.
  • A márka egyszeres és kettős működésű szivattyúkat is kínál 3.7 GPM és 10.6 GPM közötti kimeneti ürítéssel.
  • A Dayton a tartósság érdekében rozsdamentes acélból vagy alumínium és acél kombinációjából készült dobszivattyúkat kínál.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen anyagot használ Dayton tömítések készítéséhez?

Ezeknek a dobszivattyúknak a tömítőgumija nitrilből, nitril, turcit és poliuretán kombinációjából vagy nitril, nejlon és poliuretán kombinációjából készül.

Mekkora a maximális légnyomás, amelyet ezek a szivattyúk képesek kezelni?

A Dayton dobszivattyúk akár 150 psi légnyomásnak is ellenállnak.

Melyik motorral forgatják ezeket a szivattyúkat?

A Dayton dobszivattyúk dugattyús légmotorral vannak felszerelve a sima áramlás érdekében.

Melyik adaptert használják Dayton dobszivattyúkban?

A Dayton dobszivattyúk 2 hüvelykes dobmenettel rendelkező csúszó dugóval vannak felszerelve az egyszerű csatlakoztatás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?