Levegőtömlők | Magyarország

Légtömlők

Szűrő

REELCRAFT -

Csatlakoztatott tömlőegységek, 300 PSI, 3/8 hüvelykes belső átmérő

A Reelcraft alacsony nyomású levegő/víz tömlőegységeit levegő vagy víz szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz, légkompresszorokhoz és egyéb ipari, építőipari és mezőgazdasági berendezésekhez. PVC konstrukciójuk nylon fonással a korrózióállóság, a könnyű súly és a rugalmasság érdekében. Ezek a tömlők egyik végén 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT sárgaréz csatlakozókkal, a másik végén pedig 1/2 vagy 3/8 vagy 1/4 hüvelykes MNPT-vel vannak ellátva a szerszámokhoz és berendezésekhez való csatlakoztatáshoz. Kibírják a 300 psi maximális nyomást és a 150 fokos maximális hőmérsékletet. Válasszon a vörös színű tömlőegységek széles választékából, amelyek 25 és 100 láb közötti tömlőhosszban állnak rendelkezésre.

StílusModellMéret beszereléseHosszÁr (ÁFA nélkül)
AS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100 láb.€249.02
AS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50 láb.€123.53
AS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25 láb.€90.45
BS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35 láb.€102.49
AS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25 láb.€94.14
AS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35 láb.€100.38
AS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50 láb.€111.40
AME INTERNATIONAL -

Ostor tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A24862€853.78
ajánlatkérés
B24861€892.58
ajánlatkérés
SPEAKMAN -

Tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AG05-0819€90.73
BRPG 63-0084€30.52
CRPG 63-0087€31.53
DRPG 63-0094€33.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Légcsatorna tömlők

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASVF-H1515 ft.€252.71
ASVF-H2525 ft.€267.96
StílusModellTömlő belül Dia.HosszBehúzott hosszÁr (ÁFA nélkül)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12 láb.4.3 láb.€237.79
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50 láb.16.8 láb.€514.61
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25 láb.8.5 láb.€300.05
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50 láb.18.1 láb.€163.22
ajánlatkérés
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50 láb.17.9 láb.€333.29
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25 láb.8.5 láb.€185.96
PARKER -

801 sorozatú többcélú tömlő, fekete

A Parker 801 sorozatú többcélú tömlők ideálisak alacsony nyomású alkalmazásokhoz kőolaj alapú hidraulikafolyadékok és kenőolajok szállítására. Ezek a tömlők Push-Lok Plus technológiával rendelkeznek, amely pozitív tömítést biztosít a tartós és szivárgásmentes működéshez, valamint a gyors és egyszerű összeszereléshez, ezáltal időt és költséget takarít meg. Szintetikus gumiból készülnek, ezáltal szilárdságot biztosítanak, és egyszálas fonattal vannak megerősítve, amely kisebb erőt igényel a nagy nyomás vagy hőmérséklet miatti hajlításhoz. Válasszon ezeknek a többcélú tömlőknek a széles kínálatából, amelyek 5/8 és 1/2 hüvelyk közötti belső átmérővel kaphatók.

StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,055.99
B801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,051.41
C801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,051.41
B801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€1,908.77
ajánlatkérés
A801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€1,778.25
C801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€1,781.16
C801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€2,510.89
A801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€2,488.26
B801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€2,650.38
ajánlatkérés
C801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,096.24
B801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,212.70
A801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,096.24
C801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,349.81
A801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,481.85
B801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€2,351.23
C801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,218.78
ajánlatkérés
B801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,218.78
A801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,102.00
PARKER -

801-es sorozat, alacsony nyomású tömlő

A Parker 801 sorozatú alacsony nyomású tömlők alacsony nyomású hidraulikus rendszerekben, kenővezetékekben, üzemanyag-vezetékekben és különféle egyéb ipari és kereskedelmi alkalmazásokban történő folyadékszállításra alkalmasak. Szintetikus gumi burkolattal rendelkeznek a kivételes tartósság és védelem érdekében. Ezek a tömlők még rendkívül hideg körülmények között is megbízhatóan működnek, és minimális üzemi hőmérsékletük -40 C fok. A tömlők csöve nitrilből készül, amely kiváló kopásállóságot és kopást biztosít.

StílusModellBurst nyomásTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. Üzemi nyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratNévleges belső Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€2,194.45
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,218.78
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€1,908.77
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,212.70
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€2,650.38
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,480.18
VULCAN HART -

Tömlő, túlcsordulás

StílusModellMagasságHosszSzélesség
A00-357305-000021.7 "1.75 "6"
ajánlatkérés
B00-426439-000011.15 "2.95 "17.5 "
ajánlatkérés
C00-357305-000083.1 "3.9 "18.45 "
ajánlatkérés
DIXON -

Légtömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A450-4S€91.46
A650-6S€164.11
BPU1215€175.74
A650-4S€160.37
AME INTERNATIONAL -

Légtömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A24885€94.86
ajánlatkérés
A895€155.23
ajánlatkérés
GUARDAIR -

Nylon tömlők

StílusModellMéret beszereléseMagasságTömlő IdHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A38X25B03-5"-300 "5"€64.36
B38X50B03-5"-600 "5"€98.86
C14X50B03-3.5 "-600 "3.5 "€52.21
D12X25B031/2 x 1/2 "MNPT4"1 / 2 "300 "4"€117.57
E14X12B031/4 x 1/4 "MNPT3.5 "1 / 4 "144 "3.5 "€26.71
F38X12B033/8 x 3/8 "MNPT5"3 / 8 "144 "5"€48.62
GRAINGER -

Vízcsatlakozó készlet, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A487474 ft.€13.93
B483645 ft.€15.42
B483656 ft.€16.47
SPEEDAIRE -

Tömeges levegő tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A20071006€411.85
B20071019€1,630.54
CF5Z05030-250€903.97
BVRY07530-50-11€691.16
CF5Z02530-250€429.09
A20071013€761.45
A20071010€621.56
CF5Z03830-250€577.19
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "300 psi összekapcsolt szerelvény többcélú légtömlő

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A1ABT9Kék€135.67
B1ABR5Sárga€127.92
StílusModellMéret beszereléseBelül Dia.TételHosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Cső átmérőÁr (ÁFA nélkül)
A1001E25 00 0125mm25mmtömlő10 "4"38mm1"€370.88
A1001E40 00 0240mm40mmrugalmas tömlő9"16 "54mm1-1 / 2 "€543.07
INGERSOLL-RAND -

Tömlők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALG1-K130€60.28
B39907-7€82.07
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Többcélú levegőtömlők

StílusModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.ErősítésÁr (ÁFA nélkül)
A3JT76FeketeEPDM-1 / 2 "500 láb.200 psi0.787 "-€861.22
B10A242KékTPE-3 / 4 "450 láb.300 psi1.11 "Szintetikus fonal€2,421.54
B10A243KékTPE-1"400 láb.200 psi1.37 "Szintetikus fonal€2,998.08
C1ZNC7SárgaVinil-nitril1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT1.5 "50 láb.1000 psi2"Fonott acélhuzal€1,615.36
C1ZNC8SárgaVinil-nitril2 (M) NPT x 2 "(F) NPT2"50 láb.1000 psi2.5 "Fonott acélhuzal€2,455.46
D5W035SárgaCarbryn szintetikus gumi, nem vezető-1 / 4 "100 láb.500 psi0.625 "Rostfonal€631.23
D5W036SárgaCarbryn szintetikus gumi, nem vezető-3 / 8 "100 láb.500 psi0.75 "Rostfonal€719.94
D5W037SárgaCarbryn szintetikus gumi, nem vezető-1 / 2 "100 láb.500 psi0.906 "Rostfonal€957.23
D5W038SárgaCarbryn szintetikus gumi, nem vezető-3 / 4 "100 láb.500 psi1.188 "Rostfonal€1,376.07
D1ZLJ6SárgaSzintetikus gumi-1"100 láb.500 psi1.5 "fonál€2,202.73
D1ZLJ7SárgaSzintetikus gumi-1.25 "100 láb.500 psi1.812 "fonál€3,514.79
D1ZLJ9SárgaSzintetikus gumi-2"100 láb.500 psi2.625 "Egyetlen textilfonat€3,899.83
C1ZNC5SárgaVinil-nitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50 láb.1000 psi1.141 "Fonott acélhuzal€784.79
D1ZLJ8SárgaSzintetikus gumi-1.5 "100 láb.500 psi2"fonál€3,966.92
E1ZNC6SárgaVinil-nitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50 láb.1000 psi1.453 "Fonott acélhuzal€1,093.65
SPEEDAIRE -

Többcélú légtömlő ömlesztett

A Speedaire többcélú levegőtömlők nitril csővel és fedéllel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az olajoknak, oldószereknek és aromás anyagoknak. Ezeket a tömlőket sűrített levegő szállítására használják pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez az építőiparban és az alacsony nyomású permetezési alkalmazásokban. A kívánt hosszúságra vághatók, és a tömlők végeihez kompatibilis tömlőszerelvények helyezhetők, amelyekkel a szerszámokhoz és berendezésekhez csatlakoztathatók. Ezek a tömlők feltekercseltek, és orsón tárolhatók, hogy használaton kívül tartsák őket az útból.

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A10A2511 / 2 "0.856 "€1,356.15
A10A2171 / 4 "0.543 "€734.58
A10A2213 / 4 "1.189 "€2,049.34
A10A2193 / 8 "0.687 "€1,168.43
GUARDAIR -

Poliuretán tömlők

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A14X12B042"144 "2"€40.93
B14X25B042"300 "2"€56.41
C38X25B043"300 "3"€124.02
MARTINS INDUSTRIES -

tömlő

StílusModellTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ASP-0129-€372.92
ajánlatkérés
BSP-005872 "€41.26
ajánlatkérés
CSP-005672 "€38.20
ajánlatkérés
DSP-0051300 "€91.27
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS -

Emelőtáska tömlő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A162-2038-50162€179.19
B162-2038-50164€179.19
C162-2038-50322€218.38
D162-2038-50323€218.38
E162-2038-50161€179.19
F162-2038-50165€179.19
G162-2038-50321€218.38
H162-2038-50163€179.19
I162-2038-50324€218.38
J162-2038-50325€218.38
12...910

Légtömlők

A légtömlőket sűrített levegő és gázok szállítására vagy a nagy gáznemű részecskék felesleges áramlásának megakadályozására tervezték a HVAC rendszerekben, hidraulikus rendszerekben és enyhe kémiai alkalmazásokban. Raptor Supplies rugalmas, megerősített és többcélú légtömlők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Parker, a Goodyear Engineered Products, a Milton Industries, Reelcraft, Speedaire és Guardair. Parker A hidraulikus tömlőcsövek rugalmas légtömlő-szerelvények, amelyeket sűrített levegőellátás biztosítására terveztek az élelmiszer-, ital-, csomagoló- és repülőgépiparban. Ezek a Parker légtömlők SBR-ből (sztirol-butadién-kaucsuk) készülnek, amelyek ellenállnak az olajok és vegyszerek hajlításának, feszültségének és károsodásának, valamint a maximális nyomás 232 PSI. Előre telepített nyomógombokkal vannak felszerelve, amelyek mindkét végén összekapcsolják a szerszámokat és a levegőellátást. Goodyear mérnöki termékek a légtömlők egyetlen tömlőtekercs és ömlesztett tömlőorsó opciókban, valamint kék és sárga színben kaphatók. A Goodyear ömlesztett többcélú légtömlői TPE-ből vagy PVC-ből készülnek, és legfeljebb 300 PSI nyomás kezelésére készültek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?