WALTER TOOLS 3/8 "feliratú kör, CCGT, 80 fokos gyémánt, keményfém esztergagép


A Walter esztergalapkák olyan vágószerszámok, amelyeket fémmegmunkáló esztergagépekben használnak hengeres felületek formázására és megmunkálására úgy, hogy eltávolítják az anyagot a munkadarabból. Ezek a Walter 3/8 hüvelykes feliratos körbetétek az eszterga szerszámtartójára vannak felszerelve, és egy reteszelő mechanizmus tartja a helyén, így...y csere és beállítás. Olvass tovább

Szűrő
Chip Breaker: PF , Vágási irány: Semleges , Beírt kör: 3 / 8 " , Betét anyaga: Karbid , Alak beszúrása: 80 fokos gyémánt , Beszúrás mérete: 3 / 8 " , Betét vastagsága: 0.156 " , Szerelési mód: Csavar tartva , élek száma: 2 , Gereblye: Pozitív , Stílus: CCGT
StílusModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr (ÁFA nélkül)
A
CCGT09T302-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "€37.51
B
CCGT09T302-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5CVDWPP200.008 "€39.05
C
CCGT09T304-PF2 WSM10
CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "€37.78
B
CCGT09T304-PF5 WPP30
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP300.016 "€38.13
A
CCGT09T304-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€37.51
B
CCGT09T304-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 1-PF5CVDWPP200.016 "€38.13

Jellemzők

  • A Walter keményfém esztergalapkák 3/8 hüvelykes beírt körrel rendelkeznek a jobb pontosság, a csökkentett vibráció és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a CCGT esztergalapkák rombusz alakúak, ami jobb forgácskezelést biztosít.
  • 80 fokos rombusz alakúak és 7 fokos hasszögűek.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a rombusz és a rombusz alakú esztergabetét között?

  • A rombusz alakú lapka négyzet alakú, 90 fokos vágási szöggel és több vágóéllel, míg a rombusz alakú lapka nem négyzet alakú, paralelogramma-szerű, 90 fokos vágási szögekkel és kevesebb vágóéllel.
  • A rombusz alakú lapkák sokoldalúak, és általánosan használt esztergálásra, homloklapozásra és profilozásra szolgálnak, stabilitást és egyensúlyt biztosítva. Ezzel szemben a gyémánt alakú lapkák a nem 90 fokos vágási szögeik miatt kiválóak a speciális alkalmazásokban, például a simításban, ami csökkenti az erőhatásokat és javítja a felület minőségét.
  • A rombusz alakú lapkák az indexelés előtti többszöri vágási ciklus előnyeit kínálják, míg a rombusz alakú lapkák gyakoribb indexelést vagy cserét igényelhetnek.

Hogyan karbantarthatom ezeket a gyémánt keményfém lapkákat?

E betétek megfelelő karbantartása magában foglalja a rendszeres ellenőrzést, tisztítást és a betétek cseréjét, ha elhasználódnak vagy megsérülnek.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő esztergalapka kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a megmunkálandó anyag, a kívánt eredmény (nagyolás / kikészítés) és a vágási feltételek (sebesség, előtolás, fogásmélység).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?