Légüzemű szivattyúk

Szűrő

FINISH THOMPSON -

DPF sorozatú dobszivattyú

StílusModellMagasságHáz anyagaMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ADPFM00740 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,728.42
BDPFS02540 "Rozsdamentes acél220 fok F220 F49 "€2,383.01
ADPFP02440 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,929.54
ADPFP02748 "polipropilén160 fok F160 F57 "€1,931.60
ADPFM00848 "polipropilén160 fok F160 F57 "€1,669.72
ENERPAC -

XA-sorozat, léghajtású hidraulikus szivattyúk

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AXA12VG€4,985.33
BXA11VG€4,906.79
CXA11V€4,309.88
DXA12V€4,451.25
DAYTON -

Léghajtású dobszivattyúk

A Dayton csonkszivattyúkat közepes és nagy mennyiségű folyadékok, például mosófolyadék, dízel üzemanyag, hűtőfolyadék és motorolaj elosztására és szállítására használják. Pontosabb áramlásszabályozást tesznek lehetővé, mint az elektromos dobszivattyúk, és jobb áramlási sebességet biztosítanak a kézi dobszivattyúkhoz képest. Ezek a levegővel vezérelt átemelő szivattyúk egy adapterhez csatlakoznak, amely lehetővé teszi a szivattyú bemeneti tengelyének a dob dugaszoló furatán keresztül történő felszerelését. Válasszon a pneumatikus dobszivattyúk kínálatából, amelyek 3.70, 4.76 és 10 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

StílusModellG PMTételMax. Folyékony hőmérséklet.Tömítés anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A55EC77-Légüzemű dobszivattyú---€6,799.56
ajánlatkérés
B53 JU96-Légüzemű dobszivattyú---€1,061.69
ajánlatkérés
C55EC78-Légüzemű dobszivattyú---€6,501.21
ajánlatkérés
D53 JU98-Légüzemű dobszivattyú---€1,514.59
ajánlatkérés
E53 JU97-Légüzemű dobszivattyú---€3,042.83
ajánlatkérés
F33NT233.70Csonkpumpa122 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€832.97
G33NT244.76Csonkpumpa140 fok FNitril, turcit, poliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, turcit€921.33
H33NT2210.00Csonkpumpa122 fok FNitril, Nylon, PoliuretánAcél, sárgaréz, alumínium, nitrilkaucsuk, poliuretán, nylon€815.74
FINISH THOMPSON -

EF sorozatú légdob szivattyú

StílusModellAdapter típusaG PMMax. FejMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AEFP-40 és S4 DEF készlet2 "-es támfonal55-17 Ft.7 psi€2,105.04
BEFP-40 és S4 készletOpcionálisan 2 "IPS 107426 szál5-155-17 Ft.7 psi€1,467.82
CEFP-54 / S4Zárt1517 Ft.7.4 psi€2,942.53
ARO -

Szivattyú levegő dob 4-1

StílusModelltest anyagatípusÁr (ÁFA nélkül)
ANM2304A-11-311SzénacélFolyadéktranszfer€4,971.20
BNM2304B-41-311Rozsdamentes acél4: 1 dobtartó€7,597.53
BNM2304B-11-311Rozsdamentes acél4: 1 fali tartó€6,861.40
StílusModellMagasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ADTTS01640 "49 "€3,102.56
ADTTS01948 "57 "€3,595.25
StílusModelltest anyagaTömítés anyagatípusÁr (ÁFA nélkül)
ANM2202A-41-731SzénacélPTFEDobtartó€4,085.90
ANM2202B-41-731Rozsdamentes acélPEDob€5,368.67
DAYTON -

Dobszivattyúk

A Dayton dobszivattyúk elektromos meghajtású, kézi vagy levegős meghajtású eszközök, amelyeket főként folyadékok dobokból vagy tartályokból történő szivattyúzására terveztek. Csökkentik a kiömlés kockázatát, és csökkentik a termékpazarlást is azáltal, hogy lehetővé teszik a folyadék eltávolítását az olyan hordókból, amelyek túl nehézek vagy nagyok ahhoz, hogy kiöntsék őket. Ezek a szivattyúk szívótömlővel vagy csővel vannak ellátva, amely könnyen átfér egy tartály nyílásán, és belemerül a benne lévő folyadékba. Válasszon a dobszivattyúk kínálatából, amelyek 3.7, 4.76 és 10.6 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

StílusModellKimeneti mérettest anyagaG PMTeljes hosszTömítés anyagatípusSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A5UWG83/4 az FNPT-benAlumínium, acél3.7051 "Nitril, turcit, poliuretánLégüzem, 3: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€901.44
B5UWG63/4 az FNPT-benAlumínium, acél10.6051 "Nitril, Nylon, PoliuretánLégüzem, 1: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€844.50
C4 NAP 63/4 "FNPTAlumínium, acél4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretánLégi működtetésű5.5 "5.5 "€1,175.96
D5UWG13 / 4 "NPTRozsdamentes acél-4.5 "NitrilgumiLevegővel működtetett, folyadékszállító dobszivattyú2.25 "18.5 "€1,548.68
FINISH THOMPSON -

PFM sorozatú dobszivattyú

StílusModellMagasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
APFM-40 és M6 DEF készlet40 "49 "€2,623.03
BPFM-48 és M6 DEF készlet48 "57 "€2,838.42
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyúk

StílusModellBemeneti méretMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletKimeneti méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AEFV-161.25 "150 fok F160 fok F3 / 4 "Barb19.25 "€552.18
BDBTS0382"200 fok F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,311.17
H.K. PORTER -

Hidraulikus szivattyú, levegős működtetésű, könnyű, 150 cu. in. Tárolókapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HKA01CH9ABC€1,100.09
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 16 GPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DTTC014AC8UYB€2,584.58
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 22 GPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DPFV015AC8UXZ€2,680.72
FILLRITE -

Légdobos pneumatikus szivattyú, 1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FRAP32VAF2RJV€775.24
DAYTON -

Def Tote Pump Kit Air

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6GKR4AE8YHY€2,426.62
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47A teljes hosszban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU€1,443.35
DAYTON -

Def dobszivattyú készlet levegő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6GKR5AE8YHZ€2,317.26

Légüzemű szivattyúk

A légüzemű szivattyúkat olyan oldatok továbbítására / adagolására tervezték, mint a mosószerek, viszkózus olajok, tinták, nátrium-hipokloritok és savak autóipari üzletekben, építkezéseken és gyártóüzemekben. Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton, Fill-Rite, ARO & Befejezni azokat a Thompson szivattyúkat, amelyek sűrített levegővel működnek a véletlen gyulladás megelőzése érdekében. Egyes modellek beépített kipufogódobokkal vannak felszerelve a zajszint minimalizálása érdekében, nitril gumi tömítésekkel a szivárgás megelőzésére és öntöttvas házzal, hogy ellenálljanak a rendkívül koptató körülményeknek. Válasszon a levegővel működtetett szivattyúk széles kínálatából, amelyek 300-11000 XNUMX fordulat/perc opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?