Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UWG1 Levegős túlnyomásos dobszivattyú | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 levegővel működtetett dobszivattyú

Raktáron
Tétel: AE6RZZ Modell: 5UWG1
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
€1,185.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
Magasság18.5 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Belső alkatrészek anyagaRozsdamentes acél, nitril gumi, nikkelezett alumínium
Max. Folyam10.6 gpm
Max. GPM vízhez10.6
Max. Nyomás142 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Kimeneti méret3 / 4 "NPT
Teljes hossz4.5 "
Tömítés anyagaNitrilgumi
Szívócső hossza37-1 / 2 "
Szívócső kimeneti azonosító mérete1-5 / 64 In.
Szívócső kimenet OD mérete1-17 / 64 In.
típusLevegővel működtetett, folyadékszállító dobszivattyú
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Szállítás (1500 CPS)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaG PMTeljes hosszTömítés anyagatípusSzélességMagasságÁr
DAYTON 4AYD6 légműködtetésű dobszivattyú, önfelszívó, 1750 cP max. Viszkozitás | AD6VKX 4 NAP 63/4 "FNPTAlumínium, acél4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretánLégi működtetésű5.5 "5.5 "€1,046.60
DAYTON 5UWG6 dugattyús dobszivattyú levegővel működtetve 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 az FNPT-benAlumínium, acél10.6051 "Nitril, Nylon, PoliuretánLégüzem, 1: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€821.92
DAYTON 5UWG8 dobszivattyú légüzemű 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 az FNPT-benAlumínium, acél3.7051 "Nitril, turcit, poliuretánLégüzem, 3: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€797.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWG1 levegővel működtetett dobszivattyú
€1,185.36 /Mértékegység