DAYTON 5UWG8 dobszivattyú légüzemű 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON 5UWG8 dobszivattyú levegővel működtetett 3.7 GPM

Raktáron
Tétel: AE6TAG Modell: 5UWG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€797.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagaAlumínium, cink
Adapter típusaCsúszógömb 2 "-es dobszállal
test anyagaAlumínium, acél
Henger anyagaAlumínium, Acél
TömítőanyagNitrilgumi
G PM3.70
Magasság2.5 "
Ház anyagaAcél, alumínium, sárgaréz
Belső alkatrészek anyagaAcél, sárgaréz, alumínium, nitril, poliuretén, turcit
Max. Levegőbemenet (PSI)145
Max. Folyam3.7 GPM
Max. Flow GPM3.70
Max. GPM olajhoz3.7
Max. Fej34 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet122 F
Kimeneti méret3/4 az FNPT-ben
Teljes hossz51 "
Tömítés anyagaNitril, turcit, poliuretán
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza37 In.
típusLégüzem, 3: 1 olajarány
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.02
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413500090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Szállít (2000 SSU)
    • Arány (3: 1)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaG PMTeljes hosszTömítés anyagatípusSzélességMagasságÁr
DAYTON 4AYD6 légműködtetésű dobszivattyú, önfelszívó, 1750 cP max. Viszkozitás | AD6VKX 4 NAP 63/4 "FNPTAlumínium, acél4.7651.187 "Nitril, turcit, poliuretánLégi működtetésű5.5 "5.5 "€1,046.60
DAYTON 5UWG1 Levegős túlnyomásos dobszivattyú | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTRozsdamentes acél-4.5 "NitrilgumiLevegővel működtetett, folyadékszállító dobszivattyú2.25 "18.5 "€1,185.36
DAYTON 5UWG6 dugattyús dobszivattyú levegővel működtetve 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 az FNPT-benAlumínium, acél10.6051 "Nitril, Nylon, PoliuretánLégüzem, 1: 1 olajarány2 1 / 2 "2.5 "€821.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWG8 dobszivattyú levegővel működtetett 3.7 GPM
€797.73 /Mértékegység