SPEEDAIRE Dupla működésű ISO mini léghenger, ISO MX0 rögzítés, 40 mm furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 40mm , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: ISO Mini , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 145 psi , Mount: ISO MX0 , Dugattyú anyaga: POM , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 1 / 4 " , Rod Átm.: 16mm , Rúd menet hossza: 24mm , Rúd menet mérete: M12 x 1.25 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VLY8
184mm25mm€308.67
A
5VLY9
209mm50mm€308.67
A
5VLZ0
239mm80mm€308.67
A
5VLZ1
259mm100mm€308.67
A
5VLZ2
284mm125mm€308.67
A
5VLZ3
319mm160mm€338.91
A
5VLZ4
359mm200mm€338.91
A
5VLZ5
409mm250mm€338.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?