DAYTON 3NJZ3 cserepropeller használata 3nlf3 | AD2DRC

DAYTON 3NJZ3 cserepropeller használata 3nlf3-mal

Raktáron
Tétel: AD2DRC Modell: 3NJZ3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Penge anyagAcél
Fura Dia.1 / 2 "
Kések száma2
Propeller átm.24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságPenge anyagFura Dia.Propeller átm.ForgásRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÁr
DAYTON 2ATB5 cserepropeller 36 hüvelykes 3 lapáttal | AB9AUM 2ATB5-Acél1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
DAYTON 2ATV6 cserepropeller 18 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAD 2ATV6-Alumínium1 / 2 "18 "-1075--€178.63
DAYTON 2ATV7 cserepropeller 20 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAE 2ATV7-Alumínium1 / 2 "20 "-1700--€159.73
DAYTON 2ATW1 cserepropeller 24 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAF 2ATW1-Alumínium1 / 2 "24 "-1800--€183.70
DAYTON 2ATW2 cserepropeller 24 hüvelykes | AB9BAG 2ATW2-Alumínium1 / 2 "24 "-1075--€236.28
DAYTON 2KWJ4 cserepropeller 30 hüvelykes 3 lapáttal | AC2KMH 2KWJ4-Alumínium1 / 2 "30 "-1075--€215.69
DAYTON 2MVX5 cserepropeller 18 hüvelykes átmérő 1/2 hüvelykes furat | AC2UGN 2MVX5-Fekete porszórt alumínium12.7mm18 "-1500-1/12€116.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3NJZ3 cserepropeller használata 3nlf3-mal
€307.30 /Mértékegység