DAYTON Pótcsavarok


Szűrő
Penge szélessége: 1.625 " , CFM @ 0.125-In. SP: 7200 , CFM @ 0.250-In. SP: 3820 , Meghajtó típusa: Közvetlen , Kulcsnyílás: 3/16 'ny. És 3/32' d , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Típus: Csere
StílusModellHangmagasságPenge anyagFura Dia.Propeller átm.ForgásRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÁr (ÁFA nélkül)
A
2ATV7
-Alumínium1 / 2 "20 "-1700--€159.73
A
2ATV6
-Alumínium1 / 2 "18 "-1075--€178.63
B
VE10D990PG
--------€394.16
ajánlatkérés
B
VE10D988PG
--------€218.26
ajánlatkérés
C
335687
--------€145.23
ajánlatkérés
D
VE10D989PG
--------€222.77
ajánlatkérés
B
VE10D984PG
--------€223.27
ajánlatkérés
E
41NL10
--------€70.54
ajánlatkérés
B
VE10D966PG
--------€221.19
ajánlatkérés
F
GGS_47331
--------€36.21
ajánlatkérés
G
VE10D962PG
--------€182.82
H
VE1LXN4BAG
--------€152.87
I
2ATB5
-Acél1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
A
2ATW2
-Alumínium1 / 2 "24 "-1075--€236.28
A
2ATW1
-Alumínium1 / 2 "24 "-1800--€183.70
A
2KWJ4
-Alumínium1 / 2 "30 "-1075--€215.70
J
2MVX8
-Fekete porszórt alumínium17mm24 "-1100/900-1/4€181.08
K
2MVY2
-Fekete porszórt alumínium11.5mm30 "-1100-1/5€196.09
L
GGS_47325
--------€80.49
ajánlatkérés
B
VE10D964PG
--------€210.06
ajánlatkérés
B
VE10D965PG
--------€216.64
ajánlatkérés
M
GGS_47327
--------€82.31
ajánlatkérés
N
GGS_47551
--------€113.17
ajánlatkérés
O
41 TH83
--------€89.28
ajánlatkérés
P
GGS_47332
--------€73.15
ajánlatkérés
Q
41 TH84
--------€118.97
ajánlatkérés
R
3NJZ3
-Acél1 / 2 "24 "----€307.30
S
2MVX9
-Fekete porszórt alumínium17mm30 "-1100/900-1/4€234.87
T
VE10E048PG
--------€283.75
B
VE10D986PG
--------€216.79
ajánlatkérés
U
2MVX5
-Fekete porszórt alumínium12.7mm18 "-1500-1/12€116.76
C
335685
--------€135.86
ajánlatkérés
V
GGS_47328
--------€37.97
ajánlatkérés
B
VE10D994PG
--------€588.21
ajánlatkérés
W
GGS_47330
--------€131.27
ajánlatkérés
D
VE10D992PG
--------€778.21
ajánlatkérés
D
VE10D970PG
--------€327.30
ajánlatkérés
X
GGS_47553
--------€233.09
ajánlatkérés
B
VE10D969PG
--------€262.06
ajánlatkérés
B
VE10D968PG
--------€219.81
ajánlatkérés
B
VE10D983PG
--------€221.80
ajánlatkérés
D
VE10D993PG
--------€791.62
ajánlatkérés
Y
VE10E025PG
--------€204.84
Z
VE10D958PG
--------€128.18
A1
GGS_47552
--------€76.88
ajánlatkérés
B
VE10D991PG
--------€391.52
ajánlatkérés
B
VE10D985PG
--------€227.47
ajánlatkérés
B1
GGS_47333
--------€63.64
ajánlatkérés
C1
GGS_47329
--------€39.15
ajánlatkérés
C
335686
--------€144.41
ajánlatkérés
B
VE10D987PG
--------€216.84
ajánlatkérés
D1
41NL09
--------€59.70
ajánlatkérés
E1
GGS_47326
--------€71.61
ajánlatkérés
B
VE10D967PG
--------€218.27
ajánlatkérés
Y
VE10E023PG
--------€164.99
F1
VE10D963PG
--------€225.29
ajánlatkérés
G1
2MXY3
30 °Alumínium5 / 16 "10 "CCW a lemerüléssel szemben-600-€22.96
H1
3GRE1
38 °Szikraálló alumínium öntött5 / 8 "30 "CW a lemerüléssel szemben-10230-€609.30

Pótcsavarok

A Dayton légcsavarok alkalmasak a kipufogórendszerek és légkeringtetők helyettesítésére HVAC és hűtési alkalmazásokhoz. Ezek a légcsavarok tartós acél/alumínium ventilátorlapátokkal vannak felszerelve, amelyek minimalizálják a légellenállást és a hajlítást nagy sebességnél. Egyes modellek további porbevonattal rendelkeznek a magas páratartalmú környezetben való könnyű használat érdekében. Válasszon a cserepropellerek széles kínálatából, amelyek 3 és 4 lapátos opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?