Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT D180002 Villanyszerelő furatfűrész készlet | AF2KVV 6UT74

DEWALT D180002 Villanyszerelők lyukfűrész készlet

Raktáron
Tétel: AF2KVV Típus: D180002Kereszthivatkozás: 6UT74
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
€198.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők furatfűrész készlet
Arbor DesignBeleértve
Arbor Hole1/2 "vagy 5/8"
ÉpítésKétfém
Max. Vágási mélység1.49–1.84 ”
Darabszám9
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Fűrészméretek tartománya7/8" to 2-1/2"
Szárméret1/4 "Hex, 3/8" Hex és 7/16 "Hex
TeethHSS
Fogak hüvelykenként4/5 tpi
Menetméret1/2"-20 or 5/8"-18"
FoganyagKétfém
típusKétfém
Használja az ArbortKicsi Nagy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207600061
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT D180002 Villanyszerelők lyukfűrész készlet
€198.72 /Mértékegység