DAYTON 2ATW2 cserepropeller 24 hüvelykes | AB9BAG

DAYTON 2ATW2 cserepropeller 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9BAG Modell: 2ATW2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
Penge anyagAlumínium
Fura Dia.1 / 2 "
meghajtó típusaKözvetlen
Kések száma3
Propeller átm.24 "
RPM1075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságPenge anyagFura Dia.Propeller átm.ForgásRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÁr
DAYTON 2ATB5 cserepropeller 36 hüvelykes 3 lapáttal | AB9AUM 2ATB5-Acél1 / 2 "36 "-1075-1/2€231.64
DAYTON 2ATV6 cserepropeller 18 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAD 2ATV6-Alumínium1 / 2 "18 "-1075--€178.63
DAYTON 2ATV7 cserepropeller 20 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAE 2ATV7-Alumínium1 / 2 "20 "-1700--€159.73
DAYTON 2ATW1 cserepropeller 24 hüvelykes 3 lapáttal | AB9BAF 2ATW1-Alumínium1 / 2 "24 "-1800--€183.70
DAYTON 2KWJ4 cserepropeller 30 hüvelykes 3 lapáttal | AC2KMH 2KWJ4-Alumínium1 / 2 "30 "-1075--€215.69
DAYTON 2MVX5 cserepropeller 18 hüvelykes átmérő 1/2 hüvelykes furat | AC2UGN 2MVX5-Fekete porszórt alumínium12.7mm18 "-1500-1/12€116.77
DAYTON 2MVX8 cserepropeller 24 hüvelykes átmérő 43/64 hüvelykes furat | AC2UGR 2MVX8-Fekete porszórt alumínium17mm24 "-1100/900-1/4€181.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ATW2 cserepropeller 24 hüvelyk
€236.28 /Mértékegység