HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Férfi foglalat


Szűrő
erősítők: 400AC / DC , AC erősítők: 400 , Kábel hatótáv: 4 - 4 / 0 , Vezető anyaga: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 400 A , Expozíciós feltételek: Beltéri száraz , Férfi nő: férfi , Anyaga: Hőre lágyuló , Beépítési: Bizottság , Szerelési mód: Csavar , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12K , Pólusok száma: 1 , fázis: 1 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Típus: Egypólusú eszköz , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC , Vezeték mérete: # 4 - # 4/0 AWG
StílusModellszínekTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLMRSBK
FeketeStud€121.24
B
HBLMRBK
FeketeDupla csavar€121.24
C
HBLMRBL
KékDupla csavar€118.07
D
HBLMRSBL
KékStud€121.24
E
HBLMRGN
ZöldDupla csavar€121.24
F
HBLMRSGN
ZöldStud€121.24
G
HBLMRR
PirosDupla csavar€88.54
H
HBLMRSR
PirosStud€121.24
I
HBLMRSW
fehérStud€112.98
J
HBLMRW
fehérDupla csavar€121.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?