PARKER Szűkítő adapter, szénacél


Szűrő
Csatlakozás mérete: G 1 1/4 A , Max. Üzemi nyomás: 2321-5802 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C acél, -60 ° C SS , Alak: Menetszűkítő / bővítő , Stílus: BSPP menetes ED-tömítés , Cső külső átmérője: 6-42 mm
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
8-4 RA-S
SzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€35.70
A
8-6 RA-S
SzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 foktól 800 fokig F€32.76
A
4-2 RA-S
SzénacélFNPT x MNPT3 / 4 "Csökkentő adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 800 fokig F€22.50
A
6-4 RA-S
SzénacélFNPT x MNPT7 / 8 "Csökkentő adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€21.60
B
RI11 / 4EDX1CF
Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalSoft Seal Bite típus1-61 / 64 "Szűkítő4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 foktól 250 fokig F€88.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?