Forgóvágók

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AEBH30GPK€36,185.34
AEBH52GPK€49,611.75
ENERPAC -

WHC sorozatú hidraulikus vágófejek

StílusModellKábel Telefon kábel CPP vágási kapacitásKábel föld alatti kábel Áramszünet kapacitásaKapacitásHosszOlajkapacitásHuzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitásaHuzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitásaÁr (ÁFA nélkül)
AWHC2000-2"13 tonna.15 "7.3 cu. ban ben.2"2"€8,807.07
BWHC1250-------€10,113.99
CWHC750-------€5,207.20
AWHC33803.38 "3.38 "3 tonna.19 "4 cu. ban ben.1.69 "1.63 "€8,683.57
AWHC40004"4"8 tonna.24 "8.4 cu. ban ben.--€11,473.09
OLFA -

Forgóvágók

Az Olfa forgóbevágókat szövetrétegek átvágására tervezték, és az élesség megőrzése érdekében RB-45 volfrámacél / RB-18 rozsdamentes acél pengékkel rendelkeznek. Egyes modellek összenyomható fogantyúkkal vannak ellátva a penge kinyitására és visszahúzására, kettős működésű biztonsági zárral a penge rögzítéséhez és integrált hornyokkal az ujjak csúszásának megakadályozására. A vágók széles választéka áll rendelkezésre 18, 45 és 60 mm-es pengeátmérővel Raptor Supplies.

StílusModellDia Dia.Fogantyú típusaTételTeljes hosszÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ARB45-10--Vágó penge---€129.8310
BRB60-5--Vágó penge---€105.675
CRB28-500--Vágó penge---€2,263.63500
DRB18-2--Vágó penge---€15.632
CRB28-10--Vágó penge---€69.1810
ARB45-5--Vágó penge---€53.275
ERTY-418mmEgyenesRotációs vágó5.5 "1 / 4 "3 / 4 "€22.461
FRTY-2 / G45mmEgyenesRotációs vágó6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "€31.591
GRTY-2 / DX45mmergonomikusDeluxe forgóvágó6.5 "3 / 4 "2.25 "€49.311
HRTY-3 / DX60mmergonomikusDeluxe forgóvágó7.125 "13 / 16 "3"€77.061
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AEDCH130GPK€31,445.45
AEDCH145GPK€33,444.30
AEDCH170GPK€38,610.26
FISKARS -

Forgóvágó 60 mm egyenes fehér / narancs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
197960-1001AC6FLM€29.00
ENERPAC -

Vágórúd, Akkumulátor, 20 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EBC20CM9HZJ€6,821.20
B & P MANUFACTURING -

Stretch Wrap vágó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SWC-1CE8TVK€3.60
Lásd a részleteket

Forgóvágók

Raptor Supplies a forgóvágók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Fiskars és Olfa több réteg szövet, vinil és papír vágására. Ezek a precíziós forgácsolószerszámok szimmetrikus kialakításúak, amelyek megkönnyítik a szabadkézi vágást a jobb- és a balkezesek számára egyaránt. Továbbá volfrám / rozsdamentes acél pengékkel vannak felszerelve, hogy megőrizzék az élességet, valamint ergonómikus / egyenes fogantyúkkal a kézi stressz és fáradtság kiküszöbölésére. Válasszon a forgóvágók széles választékából, 18, 45 és 60 mm-es lapátmérővel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?