BUSSMANN KTH sorozatú biztosítékok


A Bussmann KTH sorozatú biztosítékokat elektromos panelekben, vezérlőrendszer-motorokban, világítási áramkörökben és ipari berendezésekben használják az elektromos rendszerek és alkatrészek túláram elleni védelmére.

Szűrő
Mfr. Sorozat: KTH , Csomagolás: Tömeg
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésFelszerelési stílusFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
3KTH
Patron penge3AStudBehabzsol€315.29
B
10KTH
Patronpengék biztosítékai10AStudBehabzsol€175.20
C
6KTH
Patronpengék biztosítékai6AStudBehabzsol€129.62
C
40KTH
Négyszögletes testpenge40ABirtokosKés él€155.74
A
60KTH
Négyszögletes testpenge60ABirtokosKés él€332.01
D
20KTH
Négyszögletes testpenge20ABirtokosKés él€155.74

KTH sorozatú biztosítékok

A Bussmann KTH sorozatú biztosítékok elektromos eszközök, amelyeket arra terveztek, hogy megvédjék az áramköröket a túlzott áramáramlástól, túlterheléstől vagy rövidzárlattól. A könnyű felszerelés érdekében csapos vagy tartószerű tájolást kínálnak, és 3, 6, 10, 20, 40 és 60 A névleges áramerősséggel rendelkeznek.

Jellemzők

  • A Bussmann KTH sorozatú biztosítékok 60A-ig terjedő névleges áramerősséggel rendelkeznek.
  • Csavaros/tartós rögzítést kínálnak a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében.
  • Ezek a KTH sorozatú biztosítékok 1200 VAC / DC névleges feszültséggel rendelkeznek.
  • Kaphatóak kazettás penge és szögletes testű pengeegységekben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepíthetem ezeket a Bussmann KTH sorozatú biztosítékokat?

  • Kapcsolja ki az áramkört, amelyet a biztosítékcsatlakozó véd.
  • Távolítsa el a régi biztosítékot a tartóból vagy a kapcsokról.
  • Helyezze be az új biztosítékcsatlakozót a tartóba vagy a kapcsokba, ügyelve arra, hogy szilárdan illeszkedjen, és jól érintkezzen az elektromos kivezetésekkel.
  • Kapcsolja be az áramkört, és ellenőrizze, hogy az áramkör megfelelően működik-e.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték csatlakozója megfelelően működik, és kiold, ha szükséges az áramkör védelme érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő biztosítékot választok?

A főbb tényezők közé tartozik a névleges feszültség, a névleges áram és a működési környezet.

Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?

  • A megszakító egy automatikus elektromos kapcsolóval rendelkezik, amely túláram esetén kinyitja az áramkört, míg egy biztosíték megszakítja az áram áramlását, ha az egy bizonyos szintet túllép.
  • A megszakító kioldása után visszaállítható, míg a biztosítékot ki kell cserélni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?