DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD

DAYTON 21UN03 Függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE

Tétel: AB6KQD Modell: 21UN03
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,146.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők15/7.5
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.18 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap12 "x 17-3 / 4"
Vágási kapacitás kerek12 "
Vágási kapacitás tér11 "
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz133 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága12 "
Min. Pengehossz3 / 16 "
Min. Penge szélessége1"
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység32.5 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség22 "
Fázis1
RPM1725
Sebességek2,000, 3,000
Táblázat mérete18 "x 19"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.9
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8465910064
Származási országTW

Jellemzők:

  • Függőleges szalagfűrész kialakítást kínál, amely megkönnyíti a nagy munkadarabok precíz vágását.
  • Ez a szalag 18 hüvelykes átmérőjű pengekerekekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a penge mozgását működés közben.
  • Akár 11 hüvelykes körvágási kapacitást kínál vízszintesen, kibővítve a vágási lehetőségeket különféle projektekhez.
  • Ennek a szalagfűrésznek 45 fokos gérszögtartománya van, amely lehetővé teszi a precíz, szögben végzett vágások egyszerű elvégzését.
  • Kétsebességes beállítást tartalmaz a fokozott vezérlés és hatékonyság érdekében a különféle vágási feladatoknál.
  • Ez a Dayton 18 hüvelykes szalagfűrész kézi működtetésű, így a felhasználók irányíthatóságot és rugalmasságot biztosítanak vágási feladataik során.
  • Tartalmaz olyan alapvető tartozékokat, mint az állítható kerítés, pornyílás, gérmérő és keréktisztító kefe a nagyobb kényelem érdekében.
  • Ez a szalagfűrész teljesen acél univerzális szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a stabilitást működés közben.
  • Tartalmaz egy nagy, öntöttvas köszörült asztalt gérmérő nyílással, amely erős és megbízható munkafelületet biztosít.
  • Ez a szalagfűrész fogasléces és fogasléces felső fűrészlapvezető-beállítással rendelkezik a precíz és egyszerű fűrészlapbeállítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora teljesítményű a Dayton 21UN03 függőleges szalagfűrész motorja?

V. A motor névleges teljesítménye 1.5 lóerő, amely elegendő vágási teljesítményt biztosít.

K. Milyen sebességbeállítások érhetők el ehhez a szalagfűrészhez?

V. A szalagfűrész kétsebességes beállítást kínál 2000 és 2800 SFPM (felületi láb per perc) tartományban, ami sokoldalú vágási lehetőségeket tesz lehetővé.

K. Hogyan biztosítja a szalagfűrész a felhasználó biztonságát?

V. A szalagfűrész alapvető biztonsági mechanizmusokkal rendelkezik, mint például a fűrészlapvédők és a vészleállító gombok, hogy biztosítsák a kezelő biztonságát működés közben.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a szalagfűrész használatakor?

A.

  • Mindig viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Ismerkedjen meg a szalagfűrész működésével és a használati útmutatóban szereplő biztonsági irányelvekkel.
  • Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden védőburkolat, vezetőelem és biztonsági elem megfelelően a helyén van és működik.
  • Biztonságosan rögzítse vagy tartsa lenyomva a munkadarabot az asztalhoz, hogy megakadályozza a mozgást vágás közben.
  • Állítsa be a pengevédőt úgy, hogy takarja a pengét, miközben hagyjon szabad helyet a vágáshoz.
  • Keskeny vágásoknál használjon tolópálcákat vagy tolóblokkokat, hogy a munkadarabot a pengén keresztül vigye át.
  • Távolítsa el a laza ruházatot, ékszereket és tartozékokat, hogy elkerülje a pengébe való belegabalyodást.
  • Mindig tartsa távol kezét és ujjait a pengétől és a vágási területtől.
  • Kapcsolja ki az áramellátást, és várja meg, amíg a fűrészlap leáll, mielőtt beállítást vagy karbantartást végez.
  • Győződjön meg arról, hogy a munkaterület jól megvilágított, hogy jól látható legyen a vágási vonal és a fűrészlap útja.
  • A szalagfűrész használata közben összpontosítson a feladatra, és kerülje a zavaró tényezőket.
  • Működés közben vagy felügyelet nélkül tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a szalagfűrésztől.

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
ajánlatkérés
DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4TK0282-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
ajánlatkérés
DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.16
DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€3,340.46
ajánlatkérés
DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21UN03 Függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE
€4,146.91 /Mértékegység