DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE

DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelyk, maximális pengehossz: 114 hüvelyk

Tétel: AG6WEE Típus: 49G988
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,041.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők14/7
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.15 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap10 "x 15"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "x 12"
HP1
Hz60
Max. Pengehossz114 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága10 "
Min. Pengehossz112 "
Min. Penge szélessége3 / 16 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység20 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség23 "
Fázis1
RPM1120
Sebességek45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Táblázat mérete15 "x 15"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 181.8
Hajó magassága (cm)199.9
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)58.93
HS-kód8461508020

Termék részletek:

    • Dayton 15 hüvelykes vezetékes szalagfűrész ívelt vagy szabálytalan formák precíz vágására; ideális fához, műanyaghoz és vas- és színesfémekhez
    • Beépített forgácscsatornával, amely megakadályozza a por és kiömlést, valamint gérmérővel és hasítókorláttal a precíz vágás érdekében
    • A fogasléces és fogaskerekes pengevezető magasságállítása lehetővé teszi a 45 fokos billentést a hatékony működés érdekében
    • Változtatható sebesség opciók (45-3000 fpm) fém- és favágáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
ajánlatkérés
DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
ajánlatkérés
DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4TK0282-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
ajánlatkérés
DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.16
DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelyk, maximális pengehossz: 114 hüvelyk
€4,041.96 /Mértékegység