DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF

DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE

Tétel: AG6WEF Típus: 49G989
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,392.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők16/8
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.18 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap12 "x 17-3 / 4"
Vágási kapacitás kerek12 "
Vágási kapacitás tér10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz137 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága12 "
Min. Pengehossz135 "
Min. Penge szélessége3 / 16 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység29 "
Teljes magasság76 "
Teljes szélesség24 "
Fázis1
RPM1120
Sebességek45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Táblázat mérete19 "x 19"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 213.75
Hajó magassága (cm)205.74
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8461508020

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
ajánlatkérés
DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
ajánlatkérés
DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4TK0282-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
ajánlatkérés
DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.16
DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€3,340.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE
€7,392.28 /Mértékegység