Olajszűrő és konzervdarálók

Szűrő

ZING -

Konzervdarálók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A7006€122.75
B7008€163.94
HERKULES -

Can Crusher

StílusModellKapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AUNHCR3(1) 1 gal. Lehet vagy (3) 1 qt. Kannák13.5 "25.25 "18.125 "€6,519.81
BUNHCR2(4) 1 gal. Dobozok, (1) 5 gal. Can, vagy (1) 7 qt. Kannák14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
CUNHCR14 gallon kannák / 7 Qt kannák / (1) 5 gallon kannák29 "91 "33 "€13,567.48
HERKULES -

Szűrő törő

StílusModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AOFC427.5 "66 "27.5 "€18,610.68
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "€29,414.01
ajánlatkérés
ZING -

Konténeres zúzott kannák

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7007AF6DXW€51.31

Olajszűrő és konzervdarálók

Raptor Supplies széles skáláját kínálja a Herkules és a Zing konzerveknek az aeroszol- és festékdobozok, valamint az autóipari olajszűrők biztonságos ártalmatlanításához. Ezek a zúzógépek képesek 4 egy gallon / 7 egynegyed doboz / egy 5 gallonos doboz összezúzására, mindössze húsz másodperces összetörési idővel. Szabadalmaztatott léghengeres zúzó (Herkules) / elforgatható (Zing) mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a zúzott dobozok automatikus kidobását a hulladéktárolókba (opcionális), ezáltal akár 90%-kal csökkentve a hulladékot és az ártalmatlanítási költségeket. A kiválasztott modellek beépített állvánnyal rendelkeznek a hulladékhordó elhelyezéséhez a törőgép alján. A Herkules légüzemű konzervdarálói szűrő / szabályozó és légmérő szerelvényekkel vannak felszerelve, amelyek működéséhez 90-120 psi normál levegő szükséges. , így nem hagy további folyadékot cserélni vagy tisztítani. A márka olyan olajszűrő-törőgépeket is kínál, amelyek akár 98% -ban eltávolítják a maradék olajat, és az extrahált olajat egy kivezetésen keresztül engedik le a könnyű begyűjtés érdekében. Ezek az olajos konzervtörők lehetővé teszik a konzervdobozok újrahasznosítását, és a kettős ajtós / reteszes reteszelő biztonsági rendszer opcióival kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?