DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC

DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V

Tétel: AB6KQC Modell: 21UN02
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,848.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők13/6
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.15 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap10 "x 14-5 / 8"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz111 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága10 "
Min. Pengehossz3 / 16 "
Min. Penge szélessége3 / 16 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység27 "
Teljes magasság69 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
RPM1725
Sebességek2,000, 3,000
Táblázat mérete15 "x 15"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.45
Hajó magassága (cm)195.58
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8465910064
Származási országTW

Termék részletek:

Daytoni szalagfűrészek a nem megfelelő méretű vagy alakú fém, fa vagy műanyag munkadarabokat javítási, berendezési és ipari folyamatokhoz a kívánt méretre vágja. Dayton függőleges szalagfűrészek munkadarabok függőleges vágására használják gép- és létesítménykarbantartási alkalmazásokhoz fémgyártó műhelyekben, raktárakban, garázsokban, gépüzletekben és faüzemekben. A Dayton 21UN02 függőleges szalagfűrész 2 fokozatú vezérléssel rendelkezik, 45 fokos vágási szöggel.

Jellemzők:

  • A Dayton 21UN02 függőleges szalagfűrész teljesen acélból készült, egytestű szerkezettel rendelkezik, fogasléccel és fogaskerék felső pengevezetővel, valamint nagy, öntöttvas köszörült asztallal (gérvágó résszel) a szerkezeti szilárdság, a fáradásmentes működés és a tartósság érdekében.
  • 3/16-3/4 hüvelyk szélességű pengével és 8.5 x 14-5/8 hüvelyk téglalap alakú vágási kapacitással van felszerelve a hatékony és egyenletes vágás érdekében.
  • Ez a Dayton szalagfűrész 3/4 LE-s motorral rendelkezik, 2000 és 2800 fpm közötti vágási sebességhez.
  • Tartalmaz egy 15 x 15 hüvelykes asztalt egy nagy munkaterülethez, egy pornyílást és egy keréktisztító kefét a gép és a műhely tisztán tartása érdekében, valamint egy gérmérőt a gérszög mérésére.
  • Ez a 15 hüvelykes kerékátmérőjű Dayton szalagfűrész 120/240 VAC vezetékes tápcsatlakozón keresztül működik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Szalagfűrészlap: A Dayton 21UN02 függőleges szalagfűrészek új szalagfűrészlappal szerelhetők fel, ha az előre telepített fűrészlap elöregszik, megsérül vagy elhasználódik. Különféle pengeszélességben és hüvelykenkénti fogak méretben kaphatók.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a függőleges és a vízszintes szalagfűrész között?

A. A vízszintes szalagfűrészek nagyobb vágási sebességgel rendelkeznek, mint a függőleges szalagfűrészek. A vízszintes szalagfűrészek optimális szögletességet biztosítanak az egyenes vágások révén, míg a függőleges szalagfűrészek rugalmasságot biztosítanak a görbe formák könnyű kivágásához, amikor szükséges. A vízszintes szalagfűrészek általában nagyobb darabokat vágnak keményebb fémből, míg a függőleges szalagfűrészek szögek és gérvágások vágására szolgálnak lágyabb fémekben.

K. Milyen biztonsági pontokra kell emlékezniük a felhasználóknak a Dayton 21UN02 függőleges szalagfűrész használata közben?

    A.
  • Az egység telepítéséhez és működtetéséhez megfelelő szerszámokat és felszereléseket kell használni.
  • A dolgozóknak védőfelszerelést, például hajtakarót, csúszásmentes biztonsági cipőt, védőszemüveget és arcmaszkot kell viselniük.
  • A balesetek elkerülése érdekében az egység közelében lévő munkaterületnek tisztának és törmeléktől mentesnek kell lennie.
  • Az áramütések elkerülése érdekében az egységet és a csatlakoztatott elektromos csatlakozásokat földelni kell, és nedves környezettől távol kell tartani.
  • A felhasználóknak távol kell maradniuk az egység mozgó alkatrészeitől és vágópengéitől.

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
ajánlatkérés
DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4TK0282-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
ajánlatkérés
DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.16
DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€3,340.46
ajánlatkérés
DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V
€4,848.26 /Mértékegység