DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED

DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 in H

Raktáron
Tétel: AG6WED Típus: 49G987

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,992.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők7
Penge vastagsága0.025 "
Penge kerekek Dia.12-1 / 2 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap7 "x 12"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz89-3 / 4 "
Max. Penge szélessége1 / 2 "
Max. Vágás vastagsága7"
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység23 "
Teljes magasság65 "
Teljes szélesség31 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek80/180/1300/3000 fordulat/perc
Táblázat mérete15 "x 15"
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9
Hajó magassága (cm)60.45
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8461508020

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
ajánlatkérés
DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
ajánlatkérés
DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB 4TK0282-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
ajánlatkérés
DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€3,340.46
ajánlatkérés
DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 in H
€2,992.16 /Mértékegység