DAYTON Függőleges szalagfűrész


A Dayton függőleges fa szalagfűrészei ideálisak kontúrfűrészelési, szeletelési, ferdevágási, hasítási és kötegelési feladatokhoz. Ezek a szalagfűrészek alkalmasak famegmunkálásra, gyártásra, gyártósoros és fémmegmunkálási alkalmazásokra. Dayton is kínál vízszintes szalagfűrészek amelyek ideálisak hosszú és egyenetlen méretű darabok vágásához....Olvass tovább

Szűrő
Hz: 60 , fázis: 1
StílusModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
21UN03
2,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€4,146.91
ajánlatkérés
B
21UN02
2,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,848.26
ajánlatkérés
C
49G989
45/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€7,392.28
ajánlatkérés
D
49G988
45/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€4,041.95
ajánlatkérés
E
49G987
80/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.15
F
4TK02
82-385 fpm18/990 fok115/2301.530 "75 "37 "€15,600.93
ajánlatkérés

Függőleges szalagfűrész

A Dayton függőleges szalagfűrészek ideálisak pontos vágásokhoz a deszkákon, támaszokon, csöveken, szögvas / réz készleteken és menetes felületeken. Ezek a fűrészek a munkadarab etetése közben úgy vannak kialakítva, hogy a penge áthaladását álló helyzetben tartsák az egyenletes vágás érdekében. Az akkumulátoros szerszámokhoz képest nagyobb nyomatékot tud biztosítani, a Dayton zsinóros függőleges szalagfűrészek fogaskerekű-fogaskerekű-vezérlővel, öntöttvas asztallal és állítható szakadókoronggal rendelkeznek a pontos szögletes vágás érdekében, még kemény anyagok esetén is. A kiválasztott modellek továbbá 4 lábú állvánnyal vannak felszerelve a szerkezeti merevség fenntartása érdekében, és LED -es kiolvasó funkcióval, amely megjeleníti a működés előrehaladását. Válassza ki a szalagfűrészek széles választékát, akár 1.5 LE teljesítményig, különböző asztali méretek mellett Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ezeknek a szalagfűrészeknek a tetején egy lapos munkapad van, amely stabilan támasztja a munkadarabot.
  • A munkadarabot átnyomják a pengén, hogy a kívánt szögben lehessen vágni.
  • A fűrész vezérlése forgatható kerékkel és start/stop gombbal történik.

Jellemzők

  • Ezek a fűrészek hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a munkadarabok elhajlását a vágás során, miközben minimális vibrációt és csendes működést biztosítanak.
  • Nagy, köszörült öntött kerekekkel rendelkeznek a maximális pengetartás érdekében.
  • Ezek a fűrészek öntöttvas munkaasztallal rendelkeznek a nehéz terhek kezeléséhez.
  • Ezek a munkaasztalok akár 45 fokban dönthetők a rugalmasság érdekében, és beépített pengefeszítő kerékkel rendelkeznek a penge gyors megfeszítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Dayton függőleges szalagfűrészek által támogatott maximális vágási szög?

Ezek a szalagfűrészek akár 90 fokos vágási szöget is támogatnak.

Mekkora a Dayton függőleges szalagfűrészek pengefordulatszáma?

Ezeknek a függőleges szalagfűrészeknek a fordulatszáma 1725.

Hogyan gyűjtsük össze a port a Dayton függőleges szalagfűrészekről?

Ezek a szalagfűrészek 4 hüvelykes pornyílással rendelkeznek, amely távol tartja a fémport a munkaasztaltól.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?