DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész szárazon 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AD9LWB

DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész száraz 115/230v 1-1/2 LE

Tétel: AD9LWB Modell: 4TK02
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,600.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges szalagfűrész
AC erősítők18/9
Penge vastagsága0.020–0.035 ”
Penge kerekek Dia.18 "
Vágási szög90 fok
Vágási kapacitás téglalap10-3 / 4 "x 8"
Vágási kapacitás kerek10-3 / 4 "
Vágási kapacitás tér10-3 / 4 "
HP1.5
Hz60
Max. Pengehossz141 "
Max. Penge szélessége5 / 8 "
Max. Vágás vastagsága10 "
Min. Pengehossz138 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás90 fok
Teljes mélység30 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség37 "
Fázis1
RPM1725
Sebességek82-385 fpm
Táblázat mérete21-1/2 x 23-1/2"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 315
Hajó magassága (cm)211.58
Hajó hossza (cm)74.68
Hajószélesség (cm)104.65
HS-kód8202200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSebességekAC erősítőkVágási szögFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 21UN02 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, 3/4 LE, 111 hüvelykes penge, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 fok115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
ajánlatkérés
DAYTON 21UN03 függőleges szalagfűrész 18 hüvelykes 1-1/2 LE | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 fok115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
ajánlatkérés
DAYTON 49G987 függőleges szalagfűrész 120v 3/4 LE 65 In H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fordulat/perc745 fok1203/423 "65 "31 "€2,992.16
DAYTON 49G988 függőleges szalagfűrész, 15 hüvelykes, maximális pengehossz: 114 hüvelyk | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 fok115/230120 "78 "23 "€3,340.46
ajánlatkérés
DAYTON 49G989 függőleges szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 fok115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TK02 függőleges szalagfűrész száraz 115/230v 1-1/2 LE
€15,600.93 /Mértékegység