DAYTON 1XFX7 lineáris működtető 115vac 1000 Lb 12 hüvelykes | AF6PXL

DAYTON 1XFX7 lineáris működtető 115vac 1000 Lb 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6PXL Modell: 1XFX7Kereszthivatkozás: 1XFX8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,560.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Teljes terhelésű erősítők4.2
Hajtómű anyagaAcél
Ház anyagaAcél
Hz60
Végállás kapcsoló típusaÁllítható
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C / 104 fok F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Anya anyagaDelrin
Behúzott hossz20.5 "
Csavar típusaCsúcspont
Lökethossz12 "
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4725
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8428900290

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Névleges terhelés (1000 lb.)
    • Fordulatszám névleges terhelés mellett (20 hüvelyk / perc)
    • Meghajtórendszer típusa (Acme Worm Gear)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusHáz típusaTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszSebességHővédelemÁr
DAYTON 1XFX9 lineáris működtető 115vac 400 Lb terhelés | AB4EGG 1XFX925%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "8.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€802.28
DAYTON 1XFY1 lineáris hajtómű 115vac 300 Lb terhelés | AB4EGH 1XFY125%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "19.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€1,063.20
DAYTON 1XFX6 lineáris működtető 115vac 1300 Lb 10 hüvelykes | AF6PXK 1XFX625%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€2,704.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XFX7 lineáris működtető 115vac 1000 Lb 12 hüvelykes
€1,560.69 /Mértékegység