DAYTON Lineáris hajtóművek, féreghajtók


Szűrő
Kondenzátor tartalmazza: Igen , Kondenzátor szükséges: Igen , A hajtómű anyaga: Acél , Fogaskerekek: Féreg , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C / 104 fok F , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Működési frekvencia: 60 Hz , Csavar típusa: Csúcspont , Utazás: 12 " , Feszültség: 115 VAC
StílusModellMűködési ciklusHáz típusaTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszSebességHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
1XFY1
25%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "19.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€1,063.20
A
1XFX9
25%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "8.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€802.27
B
1XFX6
25%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€2,704.26
B
1XFX7
25%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€1,560.70

Lineáris hajtóművek, féreghajtók

A Dayton lineáris működtetői a váltakozóáramú vagy egyenáramú motorok forgó mozgását lineáris mozgássá alakítják, és toló és húzó mozgást is biztosítanak. Acélszerkezetükkel ellenállnak a korróziónak, és egyszerű kialakításúak, minimális mozgó alkatrészekkel. Ezek az aktuátorok belső, állítható végálláskapcsolókkal rendelkeznek a pozicionálási alkalmazások felhasználói vezérléséhez. A tartósság érdekében egyvezetékes, hengerelt menetes emelőcsavarokkal vannak beépítve. A beépített csigahajtóművek csendes sebességcsökkentést tesznek lehetővé. Ezeknek az eszközöknek vagy teljesen zárt ventilátorhűtéses vagy nem szellőző burkolata van, valamint külső csövek vannak, amelyek megvédik az anyákat és csavarokat a portól. Automatikus és automatikus visszaállítású hővédelmi változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?