DAYTON 1XFX6 lineáris működtető 115vac 1300 Lb 10 hüvelykes | AF6PXK

DAYTON 1XFX6 lineáris működtető 115vac 1300 Lb 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6PXK Modell: 1XFX6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,704.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Teljes terhelésű erősítők4.2
Hajtómű anyagaAcél
Ház anyagaAcél
Hz60
Végállás kapcsoló típusaÁllítható
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C / 104 fok F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Anya anyagaDelrin
Behúzott hossz20.5 "
Csavar típusaCsúcspont
Lökethossz10 "
HővédelemAutomatikus
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5775
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8428900290

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Névleges terhelés (1300 lb.)
    • Fordulatszám névleges terhelés mellett (8.9 hüvelyk / perc)
    • Meghajtórendszer típusa (Acme Worm Gear)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusHáz típusaTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszSebességHővédelemÁr
DAYTON 1XFX9 lineáris működtető 115vac 400 Lb terhelés | AB4EGG 1XFX925%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "8.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€802.28
DAYTON 1XFY1 lineáris hajtómű 115vac 300 Lb terhelés | AB4EGH 1XFY125%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "19.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€1,063.20
DAYTON 1XFX7 lineáris működtető 115vac 1000 Lb 12 hüvelykes | AF6PXL 1XFX725%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€1,560.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XFX6 lineáris működtető 115vac 1300 Lb 10 hüvelykes
€2,704.27 /Mértékegység