Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61200UB00 U-csavar, standard, 316 rozsdamentes acél, 3/8 X 1-1/4 hüvelykes cső | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 1-1/4 hüvelykes cső

Raktáron
Tétel: AH6YDP Típus: S61200UB00Kereszthivatkozás: 36LM67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezPolírozott Brite
Csőmérethez1.25 "
Belső hossza3"
Belső szélesség1.75 "
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz4"
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: UL és ASTM F593 szabványok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-csavar, normál, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 1-1/4 hüvelykes cső
€34.15 /Mértékegység