RUB VALVES S.100 sorozat, gömbcsapok


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Nő x Nő , Fogantyú típusa: Fogantyú , Port típusa: BSP , Szál típusa: BSP , Szelepszár típusa: Két O-gyűrű
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
100H00
1 1/2 kg.€170.67
A
100G00
1 1/4 kg.€120.36
A
100F00
1"€85.60
A
100D00
1 / 2 "€42.24
A
100B00
1 / 4 "€42.24
A
100I00
2"€253.55
A
100E00
3 / 4 "€60.48
A
100C00
3 / 8 "€42.24

S.100 sorozat, gömbcsapok

A RuB S.100 sorozatú golyóscsapok ideálisak a vízvezeték-rendszerek és HVAC-berendezések folyadékáramlásának szabályozására. Rendelkeznek sárgaréz testtel a nagy szilárdság és korrózióállóság érdekében, valamint egy kar típusú fogantyú, amely megkönnyíti a folyadékáramlás gyors beállítását. Ezek a golyóscsapok négyüléses kialakításúak, hogy korlátozzák a rendszerben lévő különféle folyadékok keverékét, biztosítva a megfelelő elválasztást és megakadályozva a szennyeződést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?