DAYTON 1XFX9 lineáris működtető 115vac 400 Lb terhelés | AB4EGG

DAYTON 1XFX9 lineáris működtető 115vac 400 Lb terhelés

Raktáron
Tétel: AB4EGG Modell: 1XFX9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)40 ° C / 104 ° F
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt, nem szellőző
Teljes terhelésű erősítők1.4
Hajtómű anyagaAcél
SzinkronFéreg
Ház anyagaAcél
Hz60
Végállás kapcsoló típusaÁllítható
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C / 104 fok F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Anya anyagaDelrin
Működési frekvencia60 Hz
Névleges terhelés (Lb.)400
Visszahúzott méret (hüvelyk)20.00
Behúzott hossz20 "
Csavar típusaCsúcspont
Sebesség8.4 perc / perc
Lökethossz12 "
HővédelemAutomatikus visszaállítás
Utazás12 "
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyamatos szolgálati utazás (hüvelyk) (84)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési ciklusHáz típusaTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszSebességHővédelemÁr
DAYTON 1XFY1 lineáris hajtómű 115vac 300 Lb terhelés | AB4EGH 1XFY125%Teljesen zárt, nem szellőző1.420 "19.4 perc / percAutomatikus visszaállítás€1,063.20
DAYTON 1XFX6 lineáris működtető 115vac 1300 Lb 10 hüvelykes | AF6PXK 1XFX625%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€2,704.27
DAYTON 1XFX7 lineáris működtető 115vac 1000 Lb 12 hüvelykes | AF6PXL 1XFX725%Teljesen zárt ventilátorral hűtött4.220.5 "-Automatikus€1,560.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XFX9 lineáris működtető 115vac 400 Lb terhelés
€802.28 /Mértékegység