PARKER PDP sorozatú mellbimbók, 6000 PSI névleges nyomás


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 8 " , Max. Üzemi nyomás: 6000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szál típusa: férfi , Szelep típusa: Labda
StílusModellKapcsolat típusaMenetméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PDP343
NPTF1 / 4-18 "-€97.90
ajánlatkérés
A
PDP323
NPTF1 / 8-27 "-€103.70
ajánlatkérés
B
PDP36BTL
Seal-Lok-3 / 8 "€124.97
ajánlatkérés
C
PDP36BTX
Hármas-lok-3 / 8 "€101.77
ajánlatkérés
C
PDP34BTX
Hármas-lok-1 / 4 "€107.10
ajánlatkérés
D
PDP341
UNF7 / 16-20-€101.72
ajánlatkérés
D
PDP361
UNF9 / 16-18-€89.11
ajánlatkérés

PDP sorozatú mellbimbók, 6000 PSI névleges nyomás

A Parker PDP sorozatú, kompatibilis csatlakozókkal ellátott mellbimbók könnyű csatlakoztatást tesznek lehetővé speciális diagnosztikai berendezésekhez vagy mechanikus mérőeszközökhöz. Ezek a nagy szakítószilárdságú acél egységek kiváló szilárdságot és képességet biztosítanak a 6000 PSI folyamatos üzemi nyomásnak, valamint a tapadásmentes recézett hüvelyeknek köszönhetően kesztyű viselése közben is gyorsan csatlakoztathatók/leválaszthatók. A reteszelő golyókon keresztül az illeszkedő csatolóelemekhez igazodnak, így nincs szükség csavarmenetre, és könnyedén, problémamentesen pattinthatják a helyükre a vizsgálóberendezéseket (mint a mérőeszközök, jelátalakítók). Ezek a mellbimbók tartósan a menetes tesztnyílásokhoz, merev csövekhez vagy tömlőszerelvényekhez vannak rögzítve, és UNF, Seal-Lok, NPTF és Triple-Lok típusú csatlakozásokkal is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?