Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER BLG 160-175 tehermentesítő szelepek 160-175 Psi | AD4FPE 41H782

CONRADER BLG 160-175 tehermentesítő szelepek 160-175 Psi

Raktáron
Tétel: AD4FPE Típus: BLG 160-175Kereszthivatkozás: 41H782
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
€208.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodószelep
(F) NPT kimenet1/4 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás1 / 2 "
Gomb anyagaSárgaréz
Max. Folyam60 cfm
Max. Működési hőmérséklet500 F
Max. Hőmérséklet500 F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
NPT bemenet1 / 8 "
O-RingViton
Kivezetés1 / 4 "
Teljes mélység1-15 / 16 "
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz3.875 "
nyomás tartomány160-175 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT szellőzőnyílás (bemenet) (1/2)
    • Poppet (15% üveg)
    • Előre beállított tartomány (PSI) (160-175)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásnyomás tartományÁr
CONRADER BLG 115-130 tehermentesítő szelepek 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€208.52
CONRADER BLG 135-150 tehermentesítő szelepek 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI€208.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER BLG 160-175 tehermentesítő szelepek 160-175 Psi
€208.52 /Mértékegység