Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER BLG 135-150 tehermentesítő szelepek 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 tehermentesítő szelepek 135-150 Psi

Raktáron
Tétel: AD4FPD Típus: BLG 135-150Kereszthivatkozás: 41H781
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
€208.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodószelep
(F) NPT kimenet1/4 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás1 / 2 "
Gomb anyagaSárgaréz
Max. Folyam60 cfm
Max. Működési hőmérséklet500 F
Max. Hőmérséklet500 F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
NPT bemenet1 / 8 "
O-RingViton
Kivezetés1 / 4 "
Teljes mélység1-15 / 16 "
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz3.875 "
nyomás tartomány135-150 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader BLG 135-150 vezérelt leeresztő szelep vezérlőszelepet és leeresztő szelepet is kombinál a berendezés folyamatos, állandó sebességű működtetéséhez. Alkalmas gázmotoros légkompresszorokhoz vagy villanymotoros légkompresszorokhoz olyan alkalmazásokban, ahol nincs szívó-ürítő. Ennek a szelepnek van egy kiürítő vezérlőszelepteste, amely egy nyomóleeresztővel rendelkezik a rendszer nyomásának érzékelésére és a levegő légkörbe való kiszellőztetésére.

Jellemzők:

  • A Conrader BLG 135-150 irányított leeresztő szelep sárgaréz testtel rendelkezik Viton / szilikon O-gyűrűkkel, megerősített PTFE szeleppel és rozsdamentes acél rugókkal.
  • Alumínium kézi kirakodóval érkezik a kézi kirakodáshoz.
  • Ennek a szelepnek a maximális beállítása a tehermentesítő nyomásra (kikapcsolás), míg a minimális beállítás a terhelési nyomásra (kikapcsolásra) vonatkozik.
  • Ennek a szelepnek a nyomása 135 és 150 psi között állítható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Conrader BLG 135-150 vezérelt leeresztő szelepnek?

V. Ez a szelep -15 és 400 °F közötti hőmérsékleten működik.

K. Melyek a különböző csatlakozások ebben a Conrader BLG 135-150 irányított leeresztő szelepben?

A.

  • Pilot bemenet: 1/4 hüvelykes női NPT
  • Pilot kimenet: 1/8 hüvelykes női NPT
  • Lerakó bemenet: 1/2 hüvelykes NPT
  • Kitöltő kimenet: 1/2 hüvelykes női NPT

K. Mekkora az áramlási kapacitása ennek a Conrader BLG 135-150 irányított leeresztő szelepnek?

V. Ennek a Conrader BLG 135-150 vezérelt ürítőszelepnek a maximális áramlási teljesítménye 60 SCFM.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásnyomás tartományÁr
CONRADER BLG 115-130 tehermentesítő szelepek 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€208.52
CONRADER BLG 160-175 tehermentesítő szelepek 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€208.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER BLG 135-150 tehermentesítő szelepek 135-150 Psi
€208.52 /Mértékegység