Kapcsolatfelvételi űrlap: 2 áramkör , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Mélység: 1.6 " , A ház anyaga: Vékonyvas test és alumínium burkolat , Magasság: 4.63 " , Hub stílus: Feed-Thru , IP besorolás: 54 , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 3 , Bandák száma: 1 , Operátorok száma: 1 , Biztonsági besorolás: 1. osztály, 1. és 2. osztály, B, C, D csoport; 2. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a 2I , Üzemeltető típusa: Kiválasztó kapcsoló , Szélesség: 3"
Választó kapcsoló vezérlőállomások
Az Appleton Electric veszélyes helyválasztó kapcsoló vezérlőállomásai forgató fogantyúkkal szabályozzák a különböző áramkörök be- és kikapcsolását. Gyárilag tömítettek, hogy megakadályozzák a zord körülmények okozta sérüléseket, és temperöntvény konstrukciójuk alumínium borítással, hogy ellenálljon a korróziónak. Olyan területeken használják, ahol erősen gyúlékony gázok, por, gőzök vagy egyéb szennyeződések jutnak be. Ezek az UL listán szereplő vezérlőállomások folyamatos működést biztosítanak a véletlen sérülések elkerülése érdekében, és 1NO (normál nyitott) vagy 1NC (normál zárt) segédérintkezős kapcsolókkal vannak felszerelve az áram áramlási útvonalainak biztosítására, illetve akadályozására. Válasszon ezeknek a választókapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek 3/4 és 1 hüvelykes zsákutca-élekben állnak rendelkezésre.