Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 foglalatos fejű csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, #10-32 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK | CG8VHG 53MG56

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 10-32 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8VHG Modell: FBBHSCAPS103234P100Kereszthivatkozás: 53MG56
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
€70.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4063 "
Fejmagasság0.1875 "
fej típusaGomb
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság55,000 psi
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységB100
Önzáró elemNem
Standard ANSI B1.13M 1979
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 aljzatfejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 10-32 menetméret, 18-8 fokozat, 100 PK
€70.42 /csomag