JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W713 csillapító rúd acél | AB7ZTY

APPROVED VENDOR 24W713 csillapító rúd acél

Tétel: AB7ZTY Típus: 24W713

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillapító rúd
Középtől középig hossz5"
Motorkeret145TC
Teljes magasság1 9 / 16 "
Teljes hossz6.5 "
Teljes szélesség2"
Lemez anyagaAcél
Menetméret5 / 16-18
típusHegeszthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termék részletek:

    • Középső anyag (neoprén gumi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W713 csillapító rúd acél