EATON CHB sorozatú csavarra szerelhető megszakítók


Az Eaton CHB sorozatú, csavarozható megszakítói rövidzárlat és túlterhelés esetén megszakítják az áramellátást. Ezeket a megszakítókat felületi és DIN-sínre szerelhető kábel-be- és kivezetési alkalmazásokhoz is használják, szerelőaljzattal kombinálva.

Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: CHB
StílusModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CHB215GF
152240V€772.28
ajánlatkérés
B
CHB220H2
202240V-
ajánlatkérés
C
CHB120EPD
201120V-
ajánlatkérés
C
CHB125GF
201120V€658.86
ajánlatkérés
C
CHB120GF-RÉGI
201120V€541.90
ajánlatkérés
B
CHB225
252240V-
ajánlatkérés
C
CHB130EPD
301120V-
ajánlatkérés
D
CHB235
35A2240V-
ajánlatkérés
E
CHB240GF
40A2240V€697.15
D
CHB245
45A2240V-
ajánlatkérés
A
CHB250ST
502240V-
ajánlatkérés
D
CHB250EPD
50A2240V€697.15
ajánlatkérés
D
CHB250GF
50A2240V€697.15
ajánlatkérés
A
CHB260ST
602240V-
ajánlatkérés
D
CHB260GF
60A2240V€697.15
ajánlatkérés
B
CHB2100H
1002240V-
ajánlatkérés
F
CHB2100 HOSSZÚ
1002240V-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton CHB sorozatú megszakítók lehetővé teszik az áram normál állapotú áramlását.
  • Az áramot vezető érintkezők ebben a helyzetben érintkeznek egymással.
  • Amikor ez az eszköz földzárlatot észlel, az érintkezők eltávolodnak egymástól, és lekapcsolják az áramkört.

Jellemzők

  • Az Eaton CHB sorozatú, csavaros rögzítésű megszakítók szabványos dobozsaru-kapcsokkal rendelkeznek, amelyek 14-8 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz illeszkednek.
  • Egyes modellek belső közös kioldócsatlakozással rendelkeznek az összes oszlop egyidejű működtetéséhez.
  • A biztonságos telepítés érdekében csavaros rögzítőrendszerrel rendelkeznek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton Load Centers: Ezek az egységek áramelosztásra és áramkör-védelemre alkalmasak.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a megszakítókat?

  • Csavarhúzóval távolítsa el a panel fedelét.
  • Csatlakoztassa a nulla- és földvezetéket.
  • Helyezze be a megszakítót, és csavarja vissza a fedelet a panelre.

Mi a különbség a megszakító és a biztosíték között?

A biztosíték egy fémdarab, amely megolvad, amikor a túlfeszültség túlterheli az áramkört, míg a megszakítónak van egy belső kapcsolója, amely kiold, ha túl sok áram van az áramkörben.

Mekkora a megszakítási teljesítménye ezeknek a megszakítóknak?

10 kAIC.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?