START INTERNATIONAL LD6000 sorozat, elektromos címkeadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 14.5 " , Bélés szélessége: 0.25–4.75 ” , Feszültség @ 60 Hz: 100 / 115V AC
StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LD6050-FDA
--3.3 hüvelyk/sec.0.5–6 ”-100 / 120V13.6 "€1,757.33
ajánlatkérés
B
LD6025C
0.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,320.80
C
LD6025
0.4A3"1.6 hüvelyk/sec.0.125–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,162.56
D
LD6050C
1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,321.81
E
LD6050
1.8A3"3.3 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Alumínium110/11510.8 "€1,109.29
D
LD6100
2A1 "és 3"6.6 hüvelyk/sec.0.50–6 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/11510.8 "€1,203.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?