Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-50A21F nagy sebességű biztosíték, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252

BUSSMANN FWA-50A21F nagy sebességű biztosíték, 50 A, 500 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AE8QPP Típus: FWA-50A21FKereszthivatkozás: 6F252

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€82.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása150V AC
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályAR osztály
Kompatibilis1BS, CHM, HPS sorozat
Jelenlegi minősítés50A
DC feszültség besorolása150V DC
Átmérő13 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők50
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100kA 150V AC, 100kA 150V DC
Hossz2"
Mfr. SorozatBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagy sebességű
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.7
Hajó hossza (cm)6.2
Hajószélesség (cm)11
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termék részletek:

A Bussmann FWA-50A21F biztosítékot elektromos beállításokban használják a hibaáram megszakítására túlterhelés és rövidzárlat esetén. Ez a gyorsan kiolvadó biztosíték érzékeli az áram áramlásának érzékeny változásait, és időnként egy jelző biztosítéktömbbel vagy fedéllel párosul a láthatóság és a diagnosztika javítása érdekében.

Jellemzők:

  • Egyelemes kialakítása gyors védelmet biztosít középfeszültségű áramkörökben.
  • Ez a nagy sebességű biztosíték hengeres testtel rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes és biztonságos telepítést.
  • 100 kA 150 VAC és 100 kA 150 V DC megszakítási névleges értékkel rendelkezik a fokozott áramkörvédelem érdekében a nagyáramú események ellen.
  • Ez a gyorsan kioldó félvezető biztosíték melaminból készült a szerkezeti merevség és az elektromos szigetelés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann FP-3 biztosítékkihúzó: Ez az elektromos biztosítékkihúzó széles hatótávolságot kínál a szűk helyekhez való hozzáféréshez, ahol a biztosítékok esetleg nem elérhetők. Biztonságos távolságot tart a kezek és a vezetékek között, biztosítva az áramütés veszélyével szembeni szigetelést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Bussmann biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Rendszeres üzemi áram
  • Üzemi feszültség
  • Környezeti hőmérsékleti feltételek
  • Kezdeti bekapcsolási áramok
  • Csúcs hibaáram
  • A biztosíték kinyitásához szükséges időtartam

K. Hogyan lehet ellenőrizni a biztosítékot biztosítékvizsgáló nélkül?

A.

  • Huzalcsupaszítóval távolítson el körülbelül egy hüvelyknyi szigetelést mindkét vezetékvégről.
  • Csatlakoztassa a vezeték egyik végét a biztosíték kivezetéséhez, a másikat pedig a biztosíték másik végéhez.
  • Ha a biztosíték működőképes, a csatlakoztatott izzó világít.
  • Ezzel szemben, ha a biztosíték hibásan működik, a villanykörte nem világít.

K. Mi a fő különbség a gyors és lassú olvadású biztosítékok között?

V. A fő különbség a túláram eseményekre adott válaszidejükben rejlik. A gyorsan kiolvadó biztosítékok nagyon gyorsan reagálnak a túláramra, és szinte azonnal megszakítják az áramkört. A lassan kiolvadó biztosítékok viszont késleltetett reakcióval rendelkeznek, lehetővé téve az átmeneti túláramkörülményeket, amelyek normál működés közben a biztosíték kioldása nélkül fordulhatnak elő.

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-40A21F nagy sebességű biztosíték, 40 A, pengevég x pengevég | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21FNagy sebességű40100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€83.45
BUSSMANN FWA-35A21F nagy sebességű biztosíték, 35 A, pengevég x pengevég | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FNagy sebességű35100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€82.63
BUSSMANN FWA-60A21F nagy sebességű biztosíték, 60 A, pengevég x pengevég | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FNagy sebességű60100 kA -150 VAC/DCGyorsan ható€76.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-50A21F nagy sebességű biztosíték, 50 A, 500 VAC/DC
€82.63 /Mértékegység