A B Színhőmérséklet: 5000K , CRI: 70 , Leírás/Különleges jellemzők: Felső / alsó védőrács; Teljes védő; Vandal Guard , Befejez: Porbevonatú , Magasság: 12 " , Ház színe: Sötét bronz , Ház anyaga: Alumínium , Lámpa típusa: LED , LED csere ehhez: 150W HPS / MH , Hossz: 3" , Lencse anyaga: Üveg , Fényeloszlás: Széles áradás , Rögzítési típus: Ujjperec , Fejek száma: 1 , Névleges élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Érzékelő típusa: Nincs érzékelő , Aljzat típusa: KUKORICACSŐ , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 40 fokig , Feszültség: 120 a 277 , Garancia: 5 éve