SQUARE D PowerPact H-keret egységre szerelhető megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 65kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Azonnali utazás: Rögzített , Max. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Szerelési mód: Szabadon álló , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 600V , Vezeték mérete: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
StílusModellMágneses kioldó áramerősítőkJelenlegi minősítésMax. Breaking CapacityPólusok számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HDL26015
750A1515A25 kA @ 240 V AC21600V AC, 250V DC4.09 "€1,701.80
B
HJL36040
850A40A40A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90
C
HGL36040
850A4040A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,892.07
D
HJA36100
1700A100A100A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€2,096.14
E
HGL36100
1700A100100A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€3,483.03
E
HDL36100
1700A100100A25 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€2,714.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?