LITTLE GIANT Mobil műszerasztal


Szűrő
Kapacitás polconként: 1200 font , Caster Átm.: 9" , Görgő anyaga: Pneumatikus , Görgő típusa: (4) Forgatható , Görgő szélessége: 3" , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 19.5 " , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 14 , Fogantyúval együtt: Nem , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Polcok száma: 2 , Teljes magasság: 34 " , Polc stílusa: Flush , Polc típusa: Flush
StílusModellTeljes mélységTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeTop anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
IP-2436-9P
36 "36 "24 "36 "24 "Sima porszórt acél€1,056.71
B
IP-2436-9PM
36 "36 "24 "36 "24 "Csúszásgátló vinil felület€1,210.83
A
IP-2448-9P
48 "48 "24 "48 "24 "Sima porszórt acél€1,167.38
A
IP-3048-9P
48 "48 "30 "48 "30 "Sima porszórt acél€1,227.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?